「カクタス 替刃」の検索結果
レースウェイも使用可能です。
用途EV-200/250系専用
付属品丸穴用ポンチ・ダイス(L11B)、ストッププレート(L型替刃用)、スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#3
質量(kg)本体:4.5、スタンド:1.0
外形寸法(mm)165×76×225
最大能力SS400:Φ14×6t/11×15×6t、SUS304:Φ14×4t/11×15×4t
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
質量(kg)8.2
外形寸法(mm)162×150×246
最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。
配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。
厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。
穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
最大板厚(mm)3.2
外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。
タイプ薄鋼電線管用
セット内容本体、アルミケース、ボルト3/8×3/4、3/4、パンチスリーブ(2個)
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)1.9
ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。
大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。
固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。
合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)250
質量(g)580
口径(Φmm)32
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。
固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。
合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)400
質量(kg)1.5
口径(Φmm)52
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
幅(mm)174
全長(mm)610(ラム含む)
質量(kg)13.5(ラム含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
切断能力(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm
出力(kN)98
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
切れ味抜群カニばさみ方式
仕様切断能力/600V CV200×3芯(Φ54)、600V CVT250mm2(Φ54)、600V VVRmm2×3芯(Φ52)切断時間(秒)/600V CV200mm2×3芯 約12切断回数(本)/600V CV200mm2×3芯 約20
口径(Φ)Φ46
切断能力(mm)600V CV200×3芯(Φ54)、600V CVT250mm2(Φ54)、600V VVRmm2×3芯(Φ52)
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
付属品ヨークEVS(ヘッド)及びカッターEVSC(押ダイス)、ダイスA-3/8W、A-1/2W
切断能力W3/8、W1/2、M8、M10、M12
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。
レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売)
トラスコ品番166-3914
セット内容替刃DS-2、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-2
質量(kg)6.1
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。
レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。
SUSの切断が可能です。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売)
トラスコ品番166-5400
セット内容替刃DS-1、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-1
質量(kg)6.11
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。
切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下
バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256
付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器
切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
切断時間(秒)3~4
質量(kg)8.5
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。
レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。
オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)に
トラスコ品番166-5417
セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース
質量(kg)4.8
タイプレースウェイカッター(パンチャー付)
能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。
ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。
オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)に
トラスコ品番166-3913
セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース
質量(kg)5.1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。
電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。
トラスコ品番149-3375
セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース
質量(kg)5.9
外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
最大板厚(mm)3.2
穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別パンチャ
質量(kg)2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
全長(mm)740
仕様特殊倍力機構
トラスコ品番759-7321
材質刃:SKD材、熱処理鋼管
切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)
適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632
セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群!
配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。
厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
ストローク(mm)20
全長(mm)410
本体質量(kg)2.3
出力(kN)59
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
質量(kg)4.5
トラスコ品番395-7691
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤等のBOX内の穴あけ
セット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)