仕様211-400用
交換目安1日に10L使用で約2ヵ月
アズワン品番64-6493-70
材質(ろ材)活性炭、不織布
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
仕様塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。
適合357-900-W、357-910-W
材質PP
交換目安1日に64L使用で4ヵ月
ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途サーモ3型、SOURYU式2ハンドルサーモなどセンターハンドルのサーモスタット混合栓温調部
適合品番(切替部)0153-3
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様シングル用
2ハンドルバスシャワー混合栓、シングルレバーバスシャワー混合栓のパイプ、シャワーの切替部
仕様パッケージ品
入数2/箱、40/梱
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
用途回転ハンドル上部(カクダイ専用)
材質黄銅、シリコンゴム
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35
グリーン購入法適合
取付穴径:36~37ミリ
取付台厚み:5~30ミリ
カートリッジ:101-999
上面施工仕様
ブレードホース仕様個装:白箱
仕様●取付穴径:36~37ミリ●取付台厚み:5~30ミリ●カートリッジ:101-999
アズワン品番67-9135-62
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
用途スーパーシングル用
適合KM550、KM556等
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き
使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50
交換目安約2ヵ月(1日10L使用時)
アズワン品番64-6493-69
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用
適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ピュアラ、リラージ、ラグリラシリーズ用
ろ材:亜硫酸カルシウム、不織布
塩素除去能力:約8,000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。
カートリッジの交換目安:1日に64L使用で4ヵ月
材質PP
アズワン品番64-6508-10
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。
水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃)1~40
適合径(Φmm)(先端)15~22
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
パイプ取付ネジW26山20に直接取付できる整流器です。
材質黄銅
アズワン品番64-6493-02
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)5~30
取付穴径34~35ミリ・厚5~30ミリ。角度調節機能付き泡沫。カートリッジ:101-996。先端金具取付ネジM24×1.0
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
材質ABS樹脂
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ:101-999
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
逆流防止機能が付き
使用地区寒冷地
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6481-92
グリーン購入法適合
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
カートリッジ:101-999
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
寒冷地での使用 逆流防止機能なし
使用地区寒冷地
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6481-90
グリーン購入法適合
1個
¥32,880
税込¥36,168
4日以内出荷
カートリッジ:101-999
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
逆流防止機能が付き
使用地区一般
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6481-91
グリーン購入法適合
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
大型メタル噴板で肌に心地いい水流。
快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。
まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。
デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。
アダプター付き。
適合357-991ピュアラ用浄水カートリッジ
材質ABS、ステンレス、PP
操作(ボタン)シャワー・一時止水の切替え
吐水口径(Φmm)55
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999
回転角度(°)【スパウト】360
水流切替ミストシャワー・ストレート
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)32~35
カートリッジ101-971
回転角度(°)(スパウト)360
湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
グリーン購入法適合
上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30
グリーン購入法適合
取付穴径スパウト36~40ミリ、ハンドル36~38ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。スパウト回転角度360°。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999
取付厚(mm)5~30
水流切替シャワー・泡沫
大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫
カートリッジ101-999
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ