71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一時止水(完全止水しません)。万能口金やネジ口金などに接続し、ホーセンドの付いたホースを二方向に分水
材質ABS/PP
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
用途内径11~15×外径16~20mmホース用 材質黄銅 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用 材質黄銅 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20 トラスコ品番262-3561 高さ(mm)49 質量(g)110 適合コネクタNo567-101 蛇口取付形状止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷

用途内径18×外径24~25mmホース用 トラスコ品番438-5535 材質PP、POM 質量(g)62.5 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)24 適合ホース内径(Φmm)18 流路内径(Φmm)12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
材質PP 呼び径(mm)20 取付ねじG3/4 流路内径(Φmm)9
1個
409 税込450
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷

材質PP 流路内径(Φmm)9 仕様ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。 接続方式ニップル-ホース
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100 定格電流(A)15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



GA-QA031 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5156-09 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
欠品中

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7 材質黄銅
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88 材質黄銅
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

用途Φ8銅管と灯油ホースの接続用 材質黄銅、(スリーブ)樹脂 形状ストレート 種類銅管ホース継手 アズワン品番64-6499-38
1個
639 税込703
4日以内出荷


1個
569 税込626
当日出荷

トラスコ品番438-5560 材質PP 質量(g)18.4 接続方式コネクタ-コネクタ 流路内径(Φmm)15
1個
899 税込989
当日出荷

植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ 材質POM
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時止水(完全止水しません)。ホーセンドの付いたホース同士を二方向に分水
材質ABS/PP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カクダイニップル
用途ホーセンドの付いたホース同士の接続用 トラスコ品番438-5462 材質PP 質量(g)9.7 接続方式コネクタ-コネクタ 流路内径(Φmm)9
1個
419 税込461
当日出荷

呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止。潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止。小規模潅水用。ホースにワンタッチで接続できます
材質POM/PP
1個
2,998 税込3,298
欠品中

内径18×外径24~25mmホース用
材質PP/POM 適合ホース内径(Φmm)18 流路内径(Φmm)12
1個
969 税込1,066
当日出荷

内径15・18mmホース用。パッキン付き。ナット回転式
材質ABS 取付ねじG3/4 適合ホース内径(Φmm)15/18
1個
229 税込252
4日以内出荷

カクダイホーセンド
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用 材質ポリプロピレン 接続方式ニップル-ホース アズワン品番64-6512-05 流路内径(Φmm)9
1個
459 税込505
当日出荷

内径11・15mmホース用。パッキン付き。ナット回転式
材質ABS 取付ねじG1/2 適合ホース内径(Φmm)11/15
1個
229 税込252
当日出荷

内径11~15×外径16~20mmホース用。ホースの途中に取付けて一時止水(完全止水しません)
適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,498 税込1,648
欠品中

パッキン付き。内径11~15×外径16~20mmホース用
材質PP 取付ねじ(内ネジ)G3/4 適合ホース内径(Φmm)11~15 流路内径(Φmm)9
1個
529 税込582
4日以内出荷

用途567-101付きホース同士の延長用 材質黄銅 全長(mm)49 接続方式コネクタ-コネクタ 流路内径(Φmm)9
1個
499 税込549
4日以内出荷