材質ステンレス、亜鉛
色メッキ
回転角度(°)約50
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
色メッキ
回転角度(°)約50
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色クリーム
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.09MB)
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
一般的なシャワヘッドです。
付属品アダプター
材質ABS
止水スイッチなし
水流切替×
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水
適合ホース内径(Φmm)15・18
適合ホース外径(Φmm)26
材質亜鉛
高さ(mm)200
質量(g)420
水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、黄銅、PO
色シルバー
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.11MB)
吐水口径(Φmm)(外周)39
止水スイッチなし
水流切替○
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)81.5
色シルバー
取付ねじW22山20
胴径(Φmm)34
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替対応
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
材質亜鉛
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様先端が回転
材質ABS、POM
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質ABS
整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き
材質ABS
使用温度(℃)1~60
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)62
色シルバー
取付ねじW22山20
胴径(Φmm)34
最高使用温度(℃)60
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質黄銅
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カクダイのシャワーホースを延長するためのアダプターです
材質黄銅
アズワン品番64-6508-65
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-6493-27
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
カクダイのシャワーヘッドとグローエのシャワーホース接続用
材質黄銅
取付ねじG1/2×G1/2
アズワン品番64-6508-68
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
カクダイのシャワーホースとグローエなどの海外製シャワーヘッド接続用
取付ネジG1/2×G1/2
用途シャワーヘッド用
材質黄銅
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
ホース長さ(m)1.6
付属品パッキン×1、ビス×4
セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック
色ホワイト
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
金属噴板を使用したやさしいシャワー。
用途低水圧対応用シャワーヘッド
仕様アダプター付き
材質ABS、ステンレス
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
仕様アダプター付き
材質PC
操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え
吐水口径(Φmm)外周42
水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ。アダプター付き。レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージの水流切替
仕様吐水穴外周(mm):Φ66
材質ABS
色マットブラック
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え
アダプター付き
吐水穴外周Φ52ミリ
材質ABS
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
アダプター付き
吐水穴外周Φ38ミリ
材質PC
水流切替:レバー操作でシャワー・ミスト・マッサージ。アダプター付き
材質ABS
穴径(Φmm)【吐水穴】Φ96
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
吸盤式で取付簡単
吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。
耐荷重:約9.8N(1kgf)
材質ABS
色ホワイト
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質材質PVC、PO
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)1.6
金属噴板を使用したやさしいシャワー
仕様アダプター付き
材質ABS、ステンレス
吐水口径(Φmm)外周55
水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。パッキン付き
材質POM、ABS
使用温度(℃)1~60
取付ねじW22山20
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
むき出しの配管のような無骨さはそのままに、どこか洗練された佇まいのAmereシリーズ。
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様
材質青銅
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
スッキリ&爽快感、力強いスプレーのような水流で全身泡までしっかり洗い流せます。
ワイドに設計された噴板から広がるスプレー水流で、広範囲をイッキに洗い流します。
大きく窓のあいた個性的なデザインが、いつもの浴槽をスタイリッシュに彩ります。
アダプター付き
材質ABS
色シルバー
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
仕様アダプター付き
材質ABS
操作ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え
吐水口径(Φmm)外周52
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
アダプター付き
吐水穴外周Φ42ミリ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ