86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

金属噴板を使用したやさしいシャワー。
用途低水圧対応用シャワーヘッド 仕様アダプター付き 材質ABS、ステンレス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品アダプター 材質ABS メッキ 止水スイッチなし 水流切替
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

手元のボタンによりシャワー・一時止水の切替えができます。 器具破損防止のため、完全止水しません。
ホワイト 付属品アダプター 材質ABS
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッドです。
仕様水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます 付属品アダプター 材質ABS
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え 低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ42ミリ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のボタンで吐水・止水が出来ます。
付属品アダプター 使用シャワーのリング部を回転させることにより、マッサージ・シャワーに切り替えが出来ます。ボタンによりシャワー、一時止水の切り替えが出来ます。器具破損防止のため、完全止水しません。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。 大型メタル噴板で肌に心地いい水流。 快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。 まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。 デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。 アダプター付き。
適合357-991ピュアラ用浄水カートリッジ 材質ABS、ステンレス、PP 操作(ボタン)シャワー・一時止水の切替え 吐水口径(Φmm)55
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

金属性噴板を使用しています。
適合(そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、TOTO・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造商品)・G1/2(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) MYM・W23山14・樹脂アダプターM、KVK・M22×2・樹脂アダプターK、東京ガス(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、INAX(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、リンナイ(バランス釜一部)・M22×1.5・樹脂アダプターG 材質ABS、黄銅
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
仕様調圧弁付き
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

シャワー、ソフトシャワー、マッサージシャワーの3種類
シャワー種類シャワー、ソフトシャワー、マッサージシャワー
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属噴板を使用したやさしいシャワー。ボタン操作 シャワー・一時止水の切替え。アダプター付き
材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅 吐水口径(Φmm)外周55
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型噴板でやさしい水流のシャワヘッドです。 シャワーの勢いが弱いご家庭でも、付属の噴板(低水圧用)に取替えると、快適なシャワーになります。 薄型、軽量で、持ちやすい形状です。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属噴板を使用したやさしいシャワー
仕様アダプター付き 材質ABS、ステンレス 操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え 吐水口径(Φmm)外周55
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ38ミリ
材質PC
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属噴板を使用したやさしいシャワー
仕様アダプター付き 材質ABS、ステンレス 吐水口径(Φmm)外周55
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイのシャワーホースとグローエなどの海外製シャワーヘッド接続用 取付ネジG1/2×G1/2
用途シャワーヘッド用 材質黄銅
1個
649 税込714
4日以内出荷

レバー部の回転:シャワー・ソフト・マッサージの切替え
仕様アダプター付き 材質ABS アズワン品番64-6508-45 吐水口径(Φmm)外周66
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
仕様アダプター付き 材質PC 操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え 吐水口径(Φmm)外周42
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

金属噴板を使用したやさしいシャワー
仕様アダプター付き 材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅 アズワン品番64-6508-11 吐水口径(Φmm)外周55
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ボタン操作:シャワー・ストレートの切替え アダプター付き 吐水穴外周Φ100ミリ
材質ABS シルバー
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

貯湯式電気温水器専用のシャワーヘッド。
仕様アダプター付き 材質ABS、ステンレス アズワン品番64-6508-58 吐水口径(Φmm)外周40
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。 大型メタル噴板で肌に心地いい水流。 快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。 まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。 デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。 アダプター付き。
適合357-991ピュアラ用浄水カートリッジ 材質ABS、ステンレス、PP 吐水口径(Φmm)55
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

固定コマ仕様。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません)。片ツバ直管を使用しているため、カットし長さを調節できます
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.4 質量(kg)約5.0
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R(湯水共通) 厚さ(mm)20~30 長さ(m)(シャワーホース)1.75 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0 取付穴径(mm)30
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
1個
379 税込417
6日以内出荷

用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
1個
369 税込406
6日以内出荷

1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(2個)
209 税込230
当日出荷

用途358-205、358-206、358-209、358-210シャワースライドグリップバーのフックにシャワーヘッドが、あたらないようにスペースを確保するためのものです。
1個
719 税込791
4日以内出荷

カクダイのシャワーヘッドとグローエのシャワーホース接続用
材質黄銅 取付ねじG1/2×G1/2 アズワン品番64-6508-68
1個
649 税込714
4日以内出荷

新技術により水に空気を含ませることで、水の一粒一粒を大粒化。節水しながらも、たっぷりの浴び心地が体感できます。
めっき 対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓 止水スイッチなし 水流切替×
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。 対応品番:GA-DW001、3850 約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。
用途回転シャワー補修用ヘッドです。 材質ステンレス、亜鉛 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷