こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。
幅(mm)13
厚さ(mm)0.1
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。
ねじ込み・取り外しが容易です。
化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。
仕様手で切断可能
トラスコ品番292-5168
質量(g)240
使用温度範囲-100~230℃
JIS規格K6885
質量(g/巻)24
引張強度(N/10mm)9
特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン
仕様手で切断可能
使用温度範囲-100~260℃
小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに
仕様手で切断可能
幅(mm)13
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用
厚さ(mm)0.1
関連キーワード