44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用 トラスコ品番420-2368 材質鋼、黄銅、ABS 質量(g)505 適合ホース内径(Φmm)15・18 アズワン品番64-6513-75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つき トラスコ品番227-2806 質量(g)75 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角25° トラスコ品番227-2857 質量(g)335 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)3.9
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2 材質POM
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114) ノズル口径(Φmm)4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
ノズル口径(Φmm)3.9 取付ねじR1/2 質量(g)270 仕様フルサークル、仰角25° トラスコ品番227-2814 材質黄銅
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
仕様双孔式フルサークル、仰角25° トラスコ品番227-2822 質量(g)500 取付ねじR3/4 ノズル口径(Φmm)4.7×2.3
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷


小型スプリンクラーです。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
トラスコ品番420-2953 材質ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA) 質量(g)7 最高使用圧力(MPa)0.3 角度(°)散水:360 取付ねじR1/2 アズワン品番64-6513-72
1個
579 税込637
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
欠品中

カクダイスパイク
用途スプリンクラー用 トラスコ品番420-2317 材質POM 長さ(mm)200 質量(g)28 取付ねじG1/2
1個
469 税込516
当日出荷


1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷


ウォータースプレイパイプを穴に差込んで散水。上部をまわして水量調節ができます。
仕様散水角度:360° 材質PP
1個
169 税込186
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全回転
トラスコ品番420-2376 材質POM 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)2.5 仰角(°)9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全回転・部分回転兼用。拡散ピン付き
材質黄銅 取付ねじR1/2 仰角(°)7
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

12種類のノズル付き
仕様●散水角度40~360°●仰角25(ノーマルノズル)仰角10°(LAノズル) アズワン品番67-9134-92
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

カクダイ大型ベース
タケノコ付き(内径15・18mmホース用)。タケノコを外すと取付ネジRc3/4
材質
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様散水角度:180° トラスコ品番420-2872 材質黄銅 質量(g)32 取付ねじRc1/2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

最大約20°の角度調節ができます。
用途スプリンクラー専用 材質黄銅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
用途5774、5775などの取付用 材質PVC 取付ねじM6×1.0
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できます
セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

小型スプリンクラーのヘッドです。
トラスコ品番773-5928 材質黄銅 質量(g)235 2018年トラスコ掲載ページ9 1323
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
用途ガーデン商材 材質アルミニウム、NBR
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。
用途運動場、農業用の散水に。 材質アルミニウム、NBR
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉢・プランターへの水やりに最適。最大5ヵ所同時に潅水できます
セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)5m/滴下エンド(5740B)5個/ミニホルダー(5745)5本
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

用途5774、5775などの取付用 材質ポリ塩化ビニル 取付穴M6×1.0 アズワン品番64-9673-70
1個
219 税込241
4日以内出荷

運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
用途ガーデン商材 材質アルミニウム、PP
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途0573Bなどの取付用 材質ポリ塩化ビニル 取付穴M6×1.0 アズワン品番64-9673-71
1個
199 税込219
4日以内出荷

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)