パッキン付き
用途内径15mmのホース用
材質黄銅
ストレート接続
材質黄銅
1袋(2セット)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
種類ホース継手
形状プラグ
材質鋼
呼び20
種類ホース継手
形状ソケット
材質鋼
呼び20
こんなお得な商品も!

ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
仕様ストレート接続
セット内容タケノコ2個、バンド4個
材質黄銅
アズワン品番64-6509-27
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
仕様416-001、416-002用回転ナット継手
セット内容タケノコ×4個、バンド×4個、パッキン×4枚
材質黄銅
取付ねじG1/2
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業
海洋、水産、土木、建設
一般工業など
材質NYLON+GF
使用温度範囲(℃)-10~+180
仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質ポリアミド
形状ホースニップル
種類ホース継手
ホース接続径(Φmm)52
接続ねじ種類R
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
内径15・18mmホース用。ナット回転式
材質ABS/PP
適合ホース内径(Φmm)15/18
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。
用途ペアホース用
呼び13×10A
材質黄銅
アズワン品番64-6509-21
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
12Aペア耐熱管と10Aペア耐熱管の接続用の継手です。
用途ペア耐熱管用
呼び12A×10A
材質黄銅
アズワン品番64-6509-43
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ストレート接続
材質黄銅
1袋(2セット)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ポンプ本体をホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状ホースニップル
種類ホース継手
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
用途土木工事、解体作業用ノズル
シャワー種類直射・噴霧・止水
材質アルミニウム
内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タケノコ部分が可動式の為配管を自由に調整できます。
材質PPS、ステンレス
アズワン品番64-6509-46
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
内径11・15mmホース用。バンド(5361-C)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG1/2
材質ABS
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
DaReyaシリーズ。固定コマ仕様。タケノコの取外しはできません
材質青銅
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス
仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き
アズワン品番64-6509-36
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-421-10 巻ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス
仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き
アズワン品番64-6509-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
材質PPS、ステンレス
タイプS・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-15
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
¥759
税込¥835
欠品中
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス
適合10A
タイプペア耐熱管用・S・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-16
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス
適合10A
タイプペアホース・S・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-18
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
六角レンチや電動ドライバーによるねじ込み施工で簡単に挿入できます。取付後逆回転で取外せます。再施工の場合は架橋ポリエチレン管を30ミリ以上切断してください。タケノコ先端の特殊ネジ加工と内径部の六角穴(対辺8mm)加工により、六角レンチや電動ドライバーで架橋ポリエチレン管にスムーズに挿入できます。
用途配管部材
仕様回転ナット、取付ネジG1/2
付属品継手・バンド・パッキン4個セット
材質黄銅
関連資料(0.03MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には4134-13×20、413-411-13、413-421-13、413-426-13、413-427-13巻ペアホースと4135-13ペアホース用部品セットをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス
タイプS・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-17
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
用途内径11~15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。
適合ホース内径(Φmm)11~15
材質ABS、PP
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ