管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
電源コード(m)1.8
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。
この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。
形状ストレート
材質黄銅
種類ねじ込み継手
アズワン品番64-6501-05
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
アズワン品番64-6489-39
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用
材質PVC
アズワン品番64-6501-06
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
呼び径(mm)13
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。
用途寒冷地での使用に適した製品です。
仕様固定コマ
材質黄銅
アズワン品番64-6489-37
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用
定格電圧(V)100
消費電力(W)14
ヒーター長さ(m)1
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用
定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン
電圧(V)100
アズワン品番64-6501-02
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。
用途698-01専用
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1
アズワン品番64-6501-04
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の凍結防止。
一般水道配管の凍結防止。
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-30~60
付属品固定テープ、防水テープ
材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます
電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売)
使用圧力(MPa)0.1~0.5
使用流体上水道水
流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0
使用水温(℃)6~40
適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
1台
¥22,880
税込¥25,168
当日出荷
水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フラッシュバルブ用
定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン
電圧(V)100
アズワン品番64-6501-03
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。水平、斜め設置可能。JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修
仕様SA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。土中には取付けないでください。501-401雨センサーが接続できます。電池は別売り。各種電磁弁コントローラーの設定方法は説明書、六文芝居で紹介しています。
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。水平・斜め設置可能
材質黄銅
JIS規格呼13用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。JIS規格水栓呼13用。水平・斜め設置可能
材質黄銅
JIS規格呼13用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。
パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
付属品保温テープ
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。水平・斜め設置可能
材質黄銅
JIS規格呼20用
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。カギ付き。水平・斜め設置可能
材質黄銅、ステンレス
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁
SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅
呼び20
呼び径(mm)20
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
寒冷地での使用に適しています
呼び径(mm)13
固定コマ仕様。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質青銅、黄銅
長さ(mm)直管:90
色シルバー
アズワン品番64-6505-75
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
固定コマ仕様。G1/2接続パイプは回転吐水口
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
固定コマ仕様。G1/2接続パイプは回転吐水口
適合共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
呼び径(mm)13
口数2口
ホース接続口対応
固定コマ仕様。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
固定コマ仕様。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ