止水栓と給水管の間に取付けてください。
清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
逆止弁付き
用途118-038、118-220以外のメーカー分岐口付混合栓用
材質黄銅、POM
1個
¥1,099
税込¥1,209
欠品中
水受容器(4345)をご使用ください。分水・分湯用アダプター(019-001)1個付き。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ニップル部が回転しますので、ホースの折れやねじれを防ぎます。自動閉止機構付き
用途食洗機などのへの給水に使用します。
材質黄銅
機能自動閉止機構
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用
仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁付き分岐クランク、シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用
入数20/箱
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
食洗機に接続出来るニップルがついています。自動閉止機構付き。
自動閉止機構付き。
材質青銅
呼び口径(inch)G1/2
縦(mm)55.5
横(mm)82.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
JIS規格水栓の呼13用。水栓は壁に取付けたまま、上部交換だけで新しい給水口が得られ両方同時に給水も出来ます。
材質青銅
呼び口径(inch)G1/2
縦(mm)112.5
横(mm)100
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
分水孔付き
材質(表面)ステンレス
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)HI仕様
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質青銅製
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
取付穴径:36~37ミリ
取付台厚み:5~30ミリ
カートリッジ:101-999
上面施工仕様
ブレードホース仕様個装:白箱
仕様●取付穴径:36~37ミリ●取付台厚み:5~30ミリ●カートリッジ:101-999
アズワン品番67-9135-62
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
フレキパイプ、マルチホースなどに接続できます。
材質青銅
呼び口径(inch)G1/2
縦(mm)55.5
横(mm)55
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
自動閉止機構付き。赤ポイント付き
用途JIS規格水栓13の2ハンドル混合栓、単水栓用
付属品赤ポイント付き
材質青銅
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。自動閉止機構付き
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用
仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁・バルブ付き分岐クランク、ングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、自動閉止機構付き、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用
入数20/箱
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
上面施行タイプなので、シンクに潜らずに取り付け出来ます。
グリーン購入法適合
カートリッジ:101-999
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
逆流防止機能が付き
使用地区寒冷地
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6481-92
グリーン購入法適合
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)36~38
付属品分水・分湯用アダプター1個
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、厚5~35
グリーン購入法適合
カートリッジ:101-999
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
逆流防止機能が付き
使用地区一般
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6481-91
グリーン購入法適合
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35
グリーン購入法適合
取付穴径(Φmm)36~40
付属品分水・分湯用アダプター1個
下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。
同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
一時止水(完全止水しません)。ホーセンドの付いたホース同士を二方向に分水
材質ABS/PP
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一時止水(完全止水しません)。万能口金やネジ口金などに接続し、ホーセンドの付いたホースを二方向に分水
材質ABS/PP
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。
仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用
材質黄銅、POM
入数5/箱、50/梱
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ミカゲ・分水孔付き。
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)です。
仕様●仕様:70角●材質:表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC(HI仕様)給水継手:PVC
アズワン品番67-9139-26
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ