20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
24,980 税込27,478
欠品中

デジタル散水タイマー モノタロウ 動画あり
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g)317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100 使用電池単3形乾電池2個(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 取扱説明書(3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回 ねじ径Rc3/4 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水、工業用水) プログラム機能曜日単位で設定可能
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。501-401雨センサーが接続できます
仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年) 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用流体上水道 流量(L/min)【0.1】11.6、【0.2】16.8、【0.3】21.1、【0.4】23.9、【0.5】26.7 電池太陽:6.0V/0.25W 充電時間(時間)2(日照時最大) 使用水温(℃)1~40 適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

SST-3 散水タイマー スタンダード セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

SST-4 散水タイマー デラックス セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から設定ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

SAW-1 自動水やり器 セフティー3 動画あり
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合園芸用耐圧ホース 質量(g)1138 電源:DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm)16~20 流量(L/min)3~15 適合ホース内径(Φmm)13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

SAW-2 自動水やり器 セフティー3 動画あり
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分 電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。 仕様タイマー設定可能時間:最大120分 材質ABS樹脂 質量(g)210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18 取扱説明書(1.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます
電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売) 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用流体上水道水 流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0 使用水温(℃)6~40 適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
1台
22,880 税込25,168
3日以内出荷

コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用 仕様カップリング散水栓:G1/2 トラスコ品番758-2706 セット内容水やりタイマー、ニップル 材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂 電源単4形アルカリ電池×4本(別売) 最大使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと、雨センサーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
幅(mm)16 高さ(mm)16 タイプ点滴チューブ 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)14 使用圧力(kPa)300 最大使用水圧(Mpa)0.4
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 1m幅の花壇を25mまで水やりできます。 付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。 30m2までの敷地面積に潅水することができます。 埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3 付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)6~40
1セット
58,980 税込64,878
6日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10 材質ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.1~0.2 内径×外径(Φmm)4×6.5 適合流体水(上水道水) 穴ピッチ(mm)300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)