697件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20 仕様パッキン付き 材質黄銅 アズワン品番64-6493-60 蛇口取付形状ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。 材質黄銅、亜鉛 使用温度(℃)1~60 縦(mm)106(全開時)、94(止水時) 横(mm)74.5 TKG品番7-0739-0801 TKG品番(2017)6-0705-0801
1個
4,798 税込5,278
当日出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20
1個
609 税込670
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷


1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷






カクダイ浄水蛇口
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
599 税込659
当日出荷



立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
359 税込395
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅 高さ(mm)25 取付ねじW22山20 アズワン品番64-6493-59
1個
539 税込593
当日出荷

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅 六角対辺(mm)19 入数10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷


1セット(4個)
239 税込263
当日出荷

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 タイプミドル 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 レトロ 水栓タイプ衛生水栓
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)