呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
呼び径(mm)13
口数2口
使用地区一般地・寒冷地
呼び径(mm)13
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16送り座金付
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
アズワン品番64-8513-32
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。G1/2接続パイプは回転吐水口
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
グリーン購入法適合
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
G1/2接続パイプは回転吐水口
材質青銅
呼び13
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ホース接続口対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
洗濯機用双口水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び径(mm)13
呼び径13
口数2
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地
アズワン品番64-6488-98
ホース接続口対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
ホース接続口対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)16まで
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。
用途水栓本体
付属品洗濯機用ホース接手(1個)
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
分岐栓や双口水栓などのホース接続部分のカップリングです。
種類ホース継手
形状ユニオン
材質黄銅
全長(mm)37
適合管内径:15mm
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
仕様レバーハンドル側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様 三角ハンドル側:JIS規格上部固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、レバーハンドル側は90°開閉制限仕様、パイプは別売
アズワン品番64-6487-18
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
材質青銅
アズワン品番64-6488-94
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます
仕様上部(品番):104-010
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
整流器付き(下吐水側除く)
接続口径RJ1/2
色レトロ
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ホース接続口対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
固定コマ仕様
ペット用の洗い流し、泥落としに最適
シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6511-20
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き(下吐水側除く)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
仕様レバーハンドル側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様 三角ハンドル側:JIS規格上部固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、レバーハンドル側は90°開閉制限仕様
アズワン品番64-6487-15
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥10,880
税込¥11,968
4日以内出荷
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。キャップナット付き。泡沫吐水。分岐付きで食洗機などへの接続に便利。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください
厚さ(mm)5~30
ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様
衛生コック付き
G1/2接続パイプは回転吐水口
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質青銅
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。G1/2接続パイプは回転吐水口
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
固定コマ仕様
ペット用の洗い流し、泥落としに最適
シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6511-19
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル
取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20
洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
仕様上部(品番):104-010
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
先端が回転止水口になっています。
自動閉止機構付き
規格JWWA適合品
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
固定コマ仕様。G1/2接続パイプは回転吐水口
固定コマ仕様。G1/2接続パイプは回転吐水口
適合共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
呼び径(mm)13
口数2口
ホース接続口対応
関連キーワード
1
2
次へ