研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
材質FRP製
質量(kg)5
切込寸法(mm)Φ90
容量(L)3
推奨水栓金具品番713-320、183-070、183-049、183-057、150-410
材質ヘアライン仕上げ
切込寸法(mm)Φ350
仕様専用バックハンガー付壁掛専用
仕様カウンター固定金具付
切込寸法(mm)Φ54
推奨水栓金具品番721-206-13、716-815-13、716-824-13
仕様専用バックハンガー付壁掛専用
質量(kg)6.5
推奨水栓金具品番722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
切込寸法(mm)365×195
推奨水栓金具品番713-310、716-310-13、7168-13、721-209-13、716-831-13
推奨水栓金具品番713-312、716-302-13、721-206-13、716-803-13、716-820-13
切込寸法(mm)Φ90
材質人工大理石
容量(L)7.5
切込寸法(mm)W590×D430(角R50)
「Luju (リュウジュ)」 シリーズ
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。
空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。
質量2.2kg
ビス付き
用途壁掛け用の手洗器です
材質陶器製
切込寸法Φ350ミリ。容量3L。オーバーフロー付き
材質銅製
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
切込寸法Φ350ミリ。容量3L。ヘアライン仕上げ。オーバーフロー付き
材質ステンレス製
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
切込寸法Φ65ミリ。固定金具付き。ヘアライン仕上げ
材質ステンレス製
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
切込寸法Φ330ミリ。ヘアライン仕上げ。固定金具付き
材質ステンレス製
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
切込寸法W520×D395ミリ。ヘアライン仕上げ
材質ステンレス製
切込寸法 Φ330ミリ。ヘアライン仕上げ。固定金具付き
材質黄銅製
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
切込寸法Φ350ミリ。容量3L。オーバーフロー付き
材質ホーロー製
切込寸法Φ90ミリ
材質タイル製(25ミリ角)
質量(kg)18.5
ヘアライン仕上げ。専用ブラケット・ビス・プラグ付き
材質ステンレス製
和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器。飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
仕様壁掛専用ビス・プラグ付き
質量(kg)17
容量(L)5.2
推奨水栓金具品番183-066、183-008、183-050、150-411、183-059
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
はさみ込み厚 最大約9ミリ
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
テール管:呼25×116ミリ
形状Sトラップ
材質黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)
呼び径25
呼び25
材質(パイプ)黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)
パイプ形状Sトラップ
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
肌合いや釉薬にもこだわり抜き、一点一点国内にて手作りしております。日本の伝統の技と素材を現代的な感性と融合し、水まわり空間を彩る「美しい器」を作りました。置型。固定金具付き
材質陶器製(信楽焼)
切込寸法(mm)Φ90
切込寸法(mm)200×200
推奨水栓金具品番721-205-13、703-701-13、716-311-13、716-822-13、716-802-13
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1920年設立のアジアを代表するマレーシアの陶器メーカー。専用排水上部セット。陶器製化粧キャップ付き。置型
材質陶器製
切込寸法(mm)Φ90
小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。
スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。
25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。
壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。
排水穴径:Φ41ミリ
陶器製ハンドル付きの立水栓です。
節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。
陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。
付属品専用バックハンガー(取付金具付き)
材質陶器、青銅
色ホワイト
アズワン品番64-5157-87
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
推奨水栓金具品番716-213-13、713-307、713-320、7168-13、716-819-13
切込寸法(mm)Φ235
関連キーワード