360件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様逆止給湯制限機能付 規格JIS規格 接続部ねじW26山20 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷



1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2ハンドルバスシャワー混合栓、シングルレバーバスシャワー混合栓のパイプ、シャワーの切替部
仕様パッケージ品 入数2/箱、40/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 カートリッジ101-996 グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品 適合場所お風呂場 ホース長さ(m)1.6 機能逆流防止機能付き 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷



VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。 給水・給湯のブレードホースは、本体と同じ色のホースを採用しており、ブレードホースを露出させても美観を損ないません。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 取付穴径(Φmm)25~28、35 取付厚(mm)5~35
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
使用地区一般地・寒冷地共通 仕様カートリッジ:101-999、専用パイプ(取付ネジW30山20)、JIS規格 取付穴径(Φmm)35~38、厚5~35 アズワン品番64-6481-78
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷


1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)25~38 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約8.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)94.5 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)220 アズワン品番64-5153-66 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)220 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

取付穴径:36~37ミリ 取付台厚み:5~30ミリ カートリッジ:101-999 上面施工仕様 ブレードホース仕様個装:白箱
仕様●取付穴径:36~37ミリ●取付台厚み:5~30ミリ●カートリッジ:101-999 アズワン品番67-9135-62
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています
厚さ(mm)5~35
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

カクダイ衛生混合栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質亜鉛 取付穴径(Φmm)33~35 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ衛生混合栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質亜鉛 タイプトール マットブラック 取付穴径(Φmm)33~35 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

カクダイ衛生混合栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質亜鉛 マットブラック 取付穴径(Φmm)33~35 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
44,880 税込49,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カクダイ衛生混合栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質亜鉛 タイプトール 取付穴径(Φmm)33~35 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷


使用地区一般地・寒冷地共用 材質青銅 タイプ固定コマ仕様、泡沫吐水 商品タイプ壁付タイプ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20 適合パイプ7957 取付穴径(Φmm)23~26 関連資料(0.04MB) 取付穴径(mm)23~26
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
シングルレバー混合栓
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 回転角度(°)(スパウト)360 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 取付穴径(Φmm)32~35 取付厚(mm)5~35
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)36~38 アズワン品番64-6481-48
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 サイズトール 取付穴径(Φmm)34~36 取付厚(mm)5~35
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)