36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4 材質TPE、PP ホース長さ(m)4 アズワン品番64-6502-63
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷


PT17-1X-1 自動洗濯機給水ホース(元口なし) SANEI 動画あり
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール タイプ元口なし 質量(g)300 ホース長さ(m)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質PVC、POM 使用温度(℃)60以内 耐圧(MPa)1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用 適合吐水口外径14~23ミリの横水栓 トラスコ品番326-1123 材質POM、亜鉛 パッキンNo.772-900
1個
889 税込978
当日出荷

1個
729 税込802
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
付属品バンド付き 適合二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用 材質POM
1個
899 税込989
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用 長さ(m)4 材質PP、PE ホース長さ(m)4 アズワン品番64-6502-65
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

用途東芝製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用 長さ(m)4 材質PP、PE ホース長さ(m)4 アズワン品番64-6502-64
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

自動閉止機構付き 水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
用途ガーデン商材 仕様ロック機能付き 材質PP、PPS 取付ねじG1/2 流路内径(Φmm)9
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂水を洗濯機へ再利用する
用途風呂水給水ホースへの接続用 適合内径15mmホース用 材質PP
1個
799 税込879
当日出荷

洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ 使用温度(℃)1~50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

カクダイロータンク
アングル形止水栓・給水ホース(850ミリ)付き
洗浄水量(L)大:6 、小:4 アズワン品番64-6505-61
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅 アズワン品番64-6511-31
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。 給水・給湯のブレードホースは、本体と同じ色のホースを採用しており、ブレードホースを露出させても美観を損ないません。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 取付穴径(Φmm)25~28、35 取付厚(mm)5~35
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
仕様上部(品番):104-010
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。 付属のインナーで、軟質ホースに対応 自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用 付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス 材質ABS、ポリ塩化ビニル アズワン品番64-6503-14
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。
仕様吐水圧力/6段階調節機能付き耐水ホース10m付き トラスコ品番420-2643 質量(kg)15 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×430×500 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)2.5 モーター出力(W)200/100V 吸水量(L/min)2.9(50Hz)/3.5(60Hz) 定格電流(A)(50/60Hz)5.6/4.8
1個
199,800 税込219,780
当日出荷

散水栓ボックスの上に設置、または移動水栓柱として使用できます。手洗鉢には立形水栓がセットされており玄関前の屋外手洗いとして最適
付属品給水ホース2本・ネジ口金・万能口金・ホーセンド2個 材質表面:陶器、給水ホース:ステンレス、Si
1個
47,980 税込52,778
欠品中

付属の専用ノズルは先端をまわすとストレート・シャワー2種類・カクサン3種類・キリ・アングル・セイリュウ(全9パターン)に変化
付属品ホース20m、散水ノズル1個、ノズルフック1個、万能口金1個、ホーセンド1個、給水ホース2m 材質アルミニウム カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂 材質(ジョイント)POM樹脂 材質(パッキン)塩化ブチルゴム
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
829 税込912
7日以内出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
7日以内出荷