仕様シングル用
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
用途スーパーシングル用
適合KM550、KM556等
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取付穴径(Φmm)36~38
付属品分水・分湯用アダプター1個
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用
適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様逆止給湯制限機能付
規格JIS規格
接続部ねじW26山20
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース
規格JIS規格
適合場所台所
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)261
商品タイプ台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース引き出しシャワー
長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格JIS規格
省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様カートリッジ:101-998、スパウト:795-916、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格
アズワン品番64-6481-06
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シャワー混合栓です。
仕様●取付芯々:120~215ミリ●パイプ:795-916●カートリッジ:101-998●切替部:9178C●節水・低水圧噴板付き●回転クランク仕様個装:白箱重量:3261
アズワン品番67-9139-88
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。
配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。
また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
シリーズMZ-N3シリーズ
適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)
給水圧力(MPa)0.05~0.3
適合台付シングルレバー混合栓(注文コード:48918318)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
2ハンドルバスシャワー混合栓、シングルレバーバスシャワー混合栓のパイプ、シャワーの切替部
仕様パッケージ品
入数2/箱、40/梱
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所キッチン
商品タイプ台付
関連キーワード