20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JY12J-13 万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm)40 寸法A(mm)60 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 寸法D(mm)16.5 呼び13 寸法C(mm)120 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(水栓)13 仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 メタル 呼び径(mm)13 適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状三角ハンドル 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)75
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
材質PP 呼び径(mm)20 取付ねじG3/4 流路内径(Φmm)9
1個
409 税込450
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途洗濯機用水栓 仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付 呼び径(mm)13 呼び径13 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

呼び径(mm)13 シルバー 規格JIS規格 ねじ径PJ1/2 ハンドル形状カギ式 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
4,498 税込4,948
欠品中

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番337-6737 高さ(mm)58 質量(g)45 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)