呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
グリーン購入法適合
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0688
材質黄銅
呼び径13
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじW26、山20
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番375-4031
材質真鍮
高さ(mm)75
質量(g)68
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区寒冷地
吐水口PY12J-64X-16
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合C-1,C-6,C-16,C-27
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
ホース接続口対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13
寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80
質量(g)660
仕様JIS B2061規格品
トラスコ品番325-5841
材質鉛レス脱亜鉛黄銅
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
ホース接続口対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口PY12J-64X-16
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)16まで
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
こんなお得な商品も!

コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様水・止水の切替コック付
トラスコ品番381-3959
材質ABS樹脂
高さ(mm)115
質量(g)93
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじW26山20
仕様自動閉止機構付き
材質黄銅
幅(mm)44
呼び径13
縦(mm)44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0696
材質POM、黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
関連キーワード