くい打ちや建築作業に使用します。ウェイビーグリップを採用したことにより、手にフィットするので握りやすく滑りにくく、作業性もアップします。
用途土木、建築作業に。
材質(頭)鉄プレート、紅樫
材質(柄部)ナラ
柄長さ(mm)320
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
細い杭を片手で打つときに使用します。
片面に鉄板がついているため、釘や鋼管も打てます。
プラスチックのため変形したり割れたりしにくいです。
種類掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)90
全長(mm)390
材質(頭)プラスチック、鉄板
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
頭部長(mm)105
トラスコ品番818-9697
質量(kg)1.1
1本
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど
全長(mm)590
材質(ヘッド)S53C
材質(柄部)アルミ
使用温度範囲(℃)-20~50
硬度HRC【ヘッド】44~50°
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ内径(Φmm)26
関連キーワード