耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
キャスター金具スチール
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
こんなお得な商品も!

カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製
モノタロウ
¥39,980
税込¥43,978
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
観音扉付。
ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
ラスティパレットのスタンダードモデル。
本体色;グリーン。底板;スチール。
ネスティング収納が可能。
看板1枚が付属されております。
キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。
材質(底板)スチール
積載荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
こんなお得な商品も!

メッシュパレット キャスター付
モノタロウ
¥33,980
税込¥37,378
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
材質(キャスター)ゴム
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ全開
表面処理亜鉛鍍金
扉開閉方式全開
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)4
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)1230
質量(kg)72
線径(Φmm)6.2
表面処理亜鉛鍍金
最大積載量(kg)500
金網ピッチ(mm)50×100
脚高(mm)95
フォーククリアランス(L)(mm)約600
フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750
容積(m3)約0.78
外寸法・高さ(mm)900
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)1040
有効内寸法・間口(mm)960
有効内寸法・高さ(mm)750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)
タイプニューマルチタイプ
線径(Φmm)6.4
脚高(mm)100
扉開閉方式全開
積載段数(段)4
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 全開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ
脚高(mm)97
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網
金網高さ(mm)500
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
タイプコイルタイプ
こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様ダブルゲート
操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。
安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。
積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質スチール
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
ブレーキ/ストッパーあり
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
関連キーワード