軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
用途小物関係の区分けに。
耐荷重(kg/段)100
材質スチール
表面処理粉体塗装
操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。
安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。
積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
キャスター金具スチール
軽量商品の保管、整理、陳列ができ便利です。
材質スチール
耐荷重(kg)100
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)1230
質量(kg)72
線径(Φmm)6.2
表面処理亜鉛鍍金
最大積載量(kg)500
金網ピッチ(mm)50×100
脚高(mm)95
フォーククリアランス(L)(mm)約600
フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750
容積(m3)約0.78
外寸法・高さ(mm)900
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)1040
有効内寸法・間口(mm)960
有効内寸法・高さ(mm)750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
観音扉付です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1708
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1460
キャスター金具スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1078
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様ダブルゲート
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網
金網高さ(mm)500
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
着脱可能で必要な時に取付可能です。
耐荷重(kg)100
仕様サイドフック固定式
材質スチール焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール製
耐荷重(kg)100
仕様サイドフック固定式
こんなお得な商品も!

カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製
モノタロウ
¥39,980
税込¥43,978
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
こんなお得な商品も!

台車 サイドハンドルタイプ スチール製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
関連キーワード