折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
深めのカゴで積載物の転落を防止できる便利な台車。
ハンドルは折りたためるので使わない時も省スペース。
さらに、本体についているスタンドを使用すれば縦置きだって可能です。
スタンドを踏むと前輪が浮くので、ちょっとした段差を超えるのも便利です。
頑丈な設計になっているので、重たい荷物も大丈夫。
用途ゴミ出しや、ガーデニングにも大活躍
材質スチール、ポリプロピレン、TPR
車輪径(Φmm)100
材質(本体)スチール
材質(車輪)TPR
積載荷重(kg)60
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×630×370
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)400×620×915
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様ダブルゲート
パイプが自動的にロックされるため、
折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。
しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。
折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。
現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。
セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用
色アイボリー
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
中間棚1枚付で積載力倍増!
RoHS指令(10物質対応)対応
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網
金網高さ(mm)500
あれもこれもとかさばる荷物、重たい荷物を一度にまとめて配送できる優秀キャリーです。
緩衝キャスター付きで、砂利道や段差も楽々走行可能。ハンガーパイプ付きで楽々運搬!
落下防止のメッシュの荷台にはW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まります。
使わないときは15cm幅に畳めてコンパクトに収納可能です!
畳み品と立体品、一度に運べるキャリーです。
ハンガーに掛けた仕上げ品と、回収物や畳み品をワゴンに入れて1人で楽々配送できます。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×650×1200・ハンガーハイプ部(内寸475)折畳時:150×650×1200
内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部)
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。強度に優れたステンレス仕様で錆びにくく、清潔で衛生的です。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚やゴムベルトを取付可能!
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
高さ(mm)250
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に
積載荷重(kg)約500
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
こんなお得な商品も!

カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製
モノタロウ
¥39,980
税込¥43,978
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に
材質本体:スチールにカチオン電着塗装+粉体塗装、 底板:プラスチック製
質量(kg)約52.5
規格WKP-1180KT
積載荷重(kg)約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:約1100×800×1700、内寸:約1040×745×1450
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
トラスコ品番509-4704
質量(kg)4.1
積載面寸法(mm)'541×377
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)377
アズワン品番0-1805-11
荷台寸法(奥行)(mm)541
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。前面がファスナーにより全面開口するタイプで、各社のカーゴタイプ台車(小)に適合。本体のベルトで脱着が容易。取り外したときには折りたたみ可能でコンパクトに収納可能。収納時に本体を格納できるカバー付きで製品の保管時の汚れ、傷みを防止。本体厚さ8mmタイプ
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。
傷・汚れの防止に。
材質VMPET、PE、PP、PET
容量(L)約580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)740×540×1460、(折りたたみ時)800×800×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適
材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382
キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)1000
自重(kg)54
スタッキング可
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に
材質本体:スチールにカチオン電着塗装+粉体塗装、 底板:プラスチック製
質量(kg)約57.5
規格WKP-1180WG
積載荷重(kg)約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:約1100×800×1700、内寸:約1040×745×1450
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
フタの有無あり
トラスコ品番509-4712
セット内容1枚フタ×1枚扉付折りたたみコンテナ×5個コンテナ台車×1台上下取付金具×1セット
質量(kg)21.0
1セット
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
パイプが自動的にロックされるため、。折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用
質量(kg)約38
色グレー
車輪径(Φmm)150
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム・樹脂
積載荷重(kg)400
耐荷重(kg)400
表面処理粉体焼き付け塗装
使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付
間口(mm)外寸/内寸850/790
奥行(mm)外寸/内寸650/595
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
材質(荷台)プラスチック
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番868-7942
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.5
タイプバー
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
日本国内で組立・検品を行っている高品質なカゴ台車です。折りたたみ可能であるため、保管スペースは使用時の1/3程度となります。底板は樹脂製で、耐荷重500kgです。表面粉体塗装加工。
用途食品、卸、流通等
材質【床板】樹脂製
色ブルー
耐荷重(kg)500
表面処理粉体塗装
折りたたみ収納が可能なため、余計なスペースを取りません。
高積みが可能で空間スペースを有効利用できます。
オフィス・店舗・工場まで、幅広く使えます。
用途形状の定まらない商品の輸送/保管に、運搬用/陳列棚/仕分け棚/保管棚に、製造業/物流/運搬業などの倉庫用
付属品ゴムバンド、黒板
トラスコ品番106-9615
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)890×740×1470
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)
トラスコ品番868-7941
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.9
タイプフック
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
折りたたんで収納できます。
全高(mm)1700
ロールボックスパレット専用オプション。
用途ロールボックスパレット(折りたたみカゴ車)5Cシリーズ用
材質スチールに粉体塗装
規格RS-5
積載荷重(kg)約100
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。
ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク!
スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能!
また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4
荷台寸法(幅)(mm)354
材質(車輪・金具)スチール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137
特性スタッキング可
取扱説明書(3.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)480
材質(荷台)再生PP樹脂
有効寸法(幅)(mm)354
有効寸法(奥行)(mm)480
スタッキング可否可
連結可否不可
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
L型折畳み収納可能
観音扉付きで荷物のこぼれ落ちを防ぎます!
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚を取付可能!
表面処理焼付塗装
前面の観音扉は、本体と一体式で、折りたたみができ、ネスティングも可能です。観音式扉で左右に開きますので、下部の小物品も取り出せます。フレームはカチオン電着塗装+粉体塗装です。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。
仕様扉:有
材質本体:スチール、本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール、車輪:ジェンゴム
高さ(mm)床板:250
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用
適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品
材質PP
色グリーン
質量(g)2500
タイプ折コン台車
積載荷重(kg)120
キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効寸法(幅)(mm)335
有効寸法(奥行)(mm)493
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様●サイズ:W296~700×D296~700×H146mm●材質:アルミ、ポリプロピレン●耐荷重:210kg
アズワン品番67-7409-49
1個
¥20,592
税込¥22,651
4日以内出荷
オリコンP31B、P41B、P51B用が積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納用にキャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
材質PP
色ブルー
キャスターΦ75mmゴム製(4輪自在・ストッパー無し)
外寸(mm)562×368×143
キャスター径(Φmm)75
外寸法(mm)562×368×143
アズワン品番4-5315-31
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
折りたたみコンテナ用の台車です。
丈夫なスチール製です。
本体サイズ54.3×38.2×13.4cm
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等折りたたみコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質アルミ(アルマイト処理済)
寸法(mm)587(536)×378(372)×128(101)
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ(アルマイト処理済)
内寸法(mm)536×372×101
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(縦×横×高さHmm)587×378×128
高さ内寸(mm)101
内寸法(縦×横×高さ)(mm)536×372×101
特性軽量
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
関連キーワード
1
2
3
次へ