観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。
使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)58
色アイボリー
車輪径(Φmm)150
積載荷重(kg)300
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸1100/1020
奥行(mm)外寸/内寸800/745
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
取扱説明書(1.1MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚やゴムベルトを取付可能!
折りたたみ式。
タイプによりキャスターの仕様が異なります。
エスコ品番EA520LB-14
高さ(mm)1700
タイプキャスター:C
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800
1個
¥48,700
税込¥53,570
翌日出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
床板がスチール製で、耐久性とローコストを実現したカゴ台車です。
L字に折りたたんで収納が可能です。
用途運搬用途に
材質(本体、荷台)スチール、(キャスター)ゴム
質量(kg)約54.5
色グリーン
車輪径(Φmm)150
積載荷重(kg)500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸1100/1020
奥行(mm)外寸/内寸800/745
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製
モノタロウ
¥39,980
税込¥43,978
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
折りたたんで収納できます。
全高(mm)1700
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
こんなお得な商品も!

カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製
モノタロウ
¥59,980
税込¥65,978
大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。
別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。
折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。
重要書類や情報データの漏洩防止に。
高額商品の盗難防止に。
表面処理カチオン電着塗装+粉体塗装
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
折りたたみ式。
ストッパー付。
エスコ品番EA520LB-12
高さ(mm)1700
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1045×745×1470
1個
¥48,700
税込¥53,570
翌日出荷
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)約25.5
色アイボリー
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)150
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸850/780
奥行(mm)外寸/内寸650/620
高さ(mm)外寸/内寸1200/950
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。FTナチュラルクロス生地の半透明となっており中身が見えるようになっています。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に
仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン
材質FTナチュラルクロス
色半透明
タイプUVタイプ
パイプが自動的にロックされるため、
折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。
しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。
折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。
現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。
セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用
色アイボリー
倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。UV#4000シルバー生地でUV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に
仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン
材質UV#4000
色シルバー
タイプUVタイプ
両サイドのフックをカゴ台車本体に設置することで、ご利用いただけます。
用途カゴ台車(5313225004)用オプション。1100×800用
質量(kg)12
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D)(mm)1020×720
耐荷重(kg)150
関連資料(0.16MB)
1枚
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
適合するかご台車へ取り付けることで簡単に防塵や多少の雨などの対策が出来ます。UV剤配合で耐候性アップ、また生地は強度を高めた仕様となっており、0.13mm厚ですがしっかりとした強度でありつつ軽量なので取り扱いも容易です。生地自体はある程度の防水仕様ですが縫製仕様となりますので完全防水ではありません。ファスナーが正面2か所付いておりますのでお荷物の出し入れが容易となります。カバーの裾部に紐が付いておりカゴ車に取り付けることでかご台車へしっかり固定できる設計になっております。
用途カゴ台車に積載した商品への防塵、雨、汚れ、埃防止として。雨天時の緊急カバーとして。輸送時の簡易カバーとして。養生カバーとして。
材質PE
厚さ(mm)0.13
色半透明
適合寸法(mm)【カゴ台車】W1100×D800×H1700
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に
積載荷重(kg)約500
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W1100×D800×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本
適合対応カゴ車サイズW1100×D800×H1700
材質PVC(塩化ビニール)透明
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)1500
奥行(mm)830
間口(mm)1130
入数1枚
1枚
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
物流で直射日光による製品温度上昇を防ぎます。低温・常温物流において、屋外に商品を仮置き保管される際、直射日光による商品の温度上昇により品質が低下する恐れがございます。また、屋内においても商品の温度は時間と共に室温に近づいていきます。このような温度管理対策として、「カゴ台車用保冷UVカバー」をお勧め致します。表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側にはUVクロスシルバー(内側補強)を使用。カゴ台車用内掛けタイプ(底面あり)・内側全面補強付き。蓄冷材用ポケット付き・A4サイズ明細ケース付き・正面、両サイドファスナー開閉仕様です。
用途カゴ台車用保冷カバー
仕様正面・両サイド開閉ファスナー、天面内側 蓄冷ポケット、正面 A4サイズ・透明塩ビ明細ケース、ワンタッチベルト式固定ベルト10ヶ所、内側 全面UVクロスシルバー
厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約6
着脱可能で必要な時に取付可能です。
耐荷重(kg)100
仕様サイドフック固定式
材質スチール焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
カゴ台車に最大3枚取付可能な中間棚。商品のピッキングや陳列の際など多用途にご使用いただけます。耐荷重100kgの頑丈なスチール製中間棚。安心・安全・高品質の純日本製です。
材質ポロプロピレン
均等耐荷重(kg)100
半透明で視認性の良いカゴ車用防塵カバーです。PE半透明補強シートを使用しており、生地のべたつきが少なく作業性に貢献します。帯電防止、UVカット仕様。補強入りシートのため、破れにくく丈夫です。安心・高品質の日本製。
用途スーパーマーケット等でのカゴ車の防塵等に。
カゴ車への取付で商品の仕分けが可能です。また、必要に応じて取り外し可能です。
用途カゴ車の中間棚
耐荷重(kg)100
材質ステンレス
奥行(mm)760
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
コンパクトにたたんで省スペースに収納できます。汚れや湿気、水、海水、など、どんな環境下でみ丈夫で安心。その上、洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用もOK。常に衛生的に活用いただけます。廃棄処分の時期を迎えても、心配はご無用。オールステンレスだから環境に優しい完全リサイクル。永年の使用にも、サビや汚れを寄せつけず、常に輝きと美しさを保ちます。
仕様ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W1100×D800×H1700。1セット10枚入りです。
付属品ファスナー(樹脂)2本
適合対応カゴ車サイズW1100×D800×H1700
材質PVC(塩化ビニール)透明
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)1500
奥行(mm)830
間口(mm)1130
入数10枚/セット
1セット(10枚)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に
材質本体:スチールにカチオン電着塗装+粉体塗装、 底板:プラスチック製
質量(kg)約57.5
規格WKP-1180WG
積載荷重(kg)約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:約1100×800×1700、内寸:約1040×745×1450
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に
材質本体:スチールにカチオン電着塗装+粉体塗装、 底板:プラスチック製
質量(kg)約52.5
規格WKP-1180KT
積載荷重(kg)約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:約1100×800×1700、内寸:約1040×745×1450
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
取り付けたままネスティング可能なカゴ車用保冷カバーです。アルミ蒸着シートと3mm厚発泡PE断熱材の組み合わせで、使いやすさと断熱性能を両立しています。面ファスナーで簡単設置可能。ファスナーで天面まで開閉するため、内容物が多くても安心です。
用途スーパーマーケット等でのカゴ車の保冷に。
静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。
用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。
操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。
安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。
積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。強度に優れたステンレス仕様で錆びにくく、清潔で衛生的です。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
L型折畳み収納可能
観音扉付きで荷物のこぼれ落ちを防ぎます!
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚を取付可能!
表面処理焼付塗装
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています
トラスコ品番161-1511
高さ(mm)251
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1707
キャスター金具スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ