こんなお得な商品も!
手帳型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥499
税込¥549
大型表示です。
税計算、時間計算機能を搭載しています。
早打ち対応キーロールオーバー機能を搭載しています。
光がさえぎられても計算内容を保持するツインパワーです。
仕様ソーラー+内蔵電池
サイズ手帳タイプ
質量(g)50
電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)118.5×70×8
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、プラスチックキー、ソーラー・電池2電源、3術位取り
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
桁数8
サイズカードタイプ
電源TWO WAY POWER(LR54)
電池1
電池寿命約3年
メモリー数1
計算状態表示
四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
桁数8
仕様計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、大型表示、ゴムキー、オートパワーオフ、ケース
サイズ手帳サイズ
質量(g)35
電源LR54×1(LR1130も使用可能)
機能大型表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ゴムキー、3術位取り
電池1
電池寿命約2年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102×57×6.7
メモリー数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)102×57×6.7
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
桁数8
適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200
サイズ手帳タイプ
質量(g)約50
電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118.5×70×8
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、3術位取り
電池寿命約3年
特性抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
カシオMS-88ECO卓上電卓。家庭又は職場での使用向け: 環境に優しいカシオMS88ECO卓上電卓は、環境の保護に役立ちます。 この製品は、再生プラスチックで作られたケースを使用し、環境に優しい太陽エネルギーと水銀フリーのバッテリで駆動します。 この製品の機能には、大型の8桁ディスプレイ、通貨換算器、税計算が含まれます。8桁超大型LCディスプレイ 双方向電力 上部ケースと下部ケースには再生プラスチックを使用 キーロールオーバー 自動電源オフ 非粘着性プラスチックキー。機能。パーセントの計算 通貨換算(3つの変換メモリ) 税計算 個別のメモリ 3桁ごとにコンマ表示 + / -記号を変更するキー 迅速修正キー 平方根
仕様【ディスプレイライン】1
長さ(mm)145
色グレー
サイズ卓上
高さ(mm)31
質量(g)125
タイプデスクトップ
電源電池/太陽電池
桁数8
コード860-1216
使用電池CR2032
アズワン品番64-1626-78
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード