こんなお得な商品も!

トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
適合車種トラック、一般車両
こんなお得な商品も!

トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
純正ミラーだけでは死角になりやすいエリアをサポート!。高級感のあるデザインで車のドレスアップにも最適です。専用のクランプ金具で純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付けです。
取付方式クランプ式
ミラー形状平面
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
取付方式H型バンド式
取付寸法(mm)12
外寸(幅W×高さH)(mm)160×310
曲率半径600R
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
取付方式H型バンド式
取付寸法(mm)12
外寸(幅W×高さH)(mm)170×330
曲率半径1000R
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
補修用 サイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修に!
コンクリートブロックや木の柱に取り付けできるガレージミラー。
キズや錆び、腐食に強いアルミメッキ処理のガラス鏡を使用。
コンクリート釘、木ねじ付属。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×175×60
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
取付方式H型バンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)175×325
取付寸法(mm)12
メーカーUDトラックス
曲率半径600R
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
寸法(mm)135×180
取付方式専用ブラケット
メーカースズキ(軽)
適合車種DT16T キャリィ,DG16T スクラム
曲率半径1000R
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:180R
材質樹脂フィルム積層鋼板
取付H型バンド式
外径(Φmm)210
取付寸法(mm)Φ12
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
取付方式H型バンド式
取付寸法(mm)19
寸法(幅W×長さL)(mm)160×310
曲率半径600R
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・クロームメッキ
色クローム
取付方式クランプ
取付寸法(mm)19/22/25/27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55
曲率半径平面
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:1000R
材質樹脂フィルム積層鋼板
色黒
取付H型バンド式
外形寸法(mm)W180×H330
取付寸法(mm)Φ12
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・クロームメッキ
色クローム
取付方式クランプ
取付寸法(mm)19/22/25/27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55
曲率半径平面
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:600R
材質樹脂フィルム積層鋼板
色黒
取付H型バンド式
外形寸法(mm)W160×H310
取付寸法(mm)Φ12
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・塗装黒
色黒
取付方式クランプ
取付寸法(mm)19/22/25/27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55
曲率半径平面
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・塗装黒
色黒
取付方式クランプ
取付寸法(mm)19/22/25/27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55
曲率半径平面
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
コンクリートブロックや木の柱に取り付けできるガレージミラー。
キズや錆び、腐食に強いアルミメッキ処理のガラス鏡を使用。
コンクリート釘、木ねじ付属。
寸法(Φ×奥行D)(cm)26×4.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。
Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。
そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。
iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。
スマホのアプリも大画面で観れます。
(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応
最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)
通信距離(m)最大約10
端子HDMI端子
電源USB-A 5V/0.5A
対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
付属品アンテナケーブル
ケーブル長(cm)約50
本体質量(g)18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。
耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。
取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。)
太缶、500mLペットボトルに対応します。
質量(g)55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×112×82
取付可能寸法(mm)ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング。YouTubeストリーミング再生接続が可能なMiracastレシーバー。
YouTubeストリーミング再生時、スマートフォンで電話やLINEなどのアプリが使えます。
スマートフォンでYouTube動画再生リストを作成、本体自体が自動で動画再生。
ミラーリングは、Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
大画面テレビやモニター、カーナビでも使える480p~1080p/フルHD対応。
iPhone/Androidスマートフォンのどちらにも対応。
仕様【著作権保護】HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません
付属品アンテナケーブル(約50cm)
質量(g)28
電源USB-A 5V/0.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×65×11(HDMIコード部含まず)
準拠規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)
動作環境0~40℃(結露しないこと)
端子HDMI端子
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
通信距離(m)最大約10
通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz非対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。
配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。
日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。
上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。
ワンプッシュで約10秒間点灯します。
取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。
付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。
時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。
12時間表示と24時間表示の切替が可能です。
電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スポーティーなカーボン調ドレスアップテープ。耐候・耐水性に優れた強力粘着テープを採用。外装・内装に貼付け可能。凹凸のあるリアルな質感。ドアミラー・ナンバーベース・ドアステップなどのドレスアップに最適。
寸法(Φmm×m)幅50×5
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)。HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)。ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60
ケーブル長(m)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
映像をミラーリングしながらPD充電ができる。USBメモリー対応。USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。解像度2160pの4K/60Hzまで対応。最大100WのPD充電対応。映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せます。USBメモリー内の映像をテレビに映すことができます。スマートフォンからUSB-Aメモリーに動画/写真を保存できます。
本体質量(g)25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180
最大解像度2160p 4K/60Hz
保証期間6ヶ月
ケーブル長(mm)本体:約50
動作温度(℃)環境:0~35
保護著作権:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
インターフェイスHDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
映像をミラーリングしながらPD充電もできる!Type-C専用HDMI変換ケーブル。設定操作不要!ケーブルをつなぐだけで大画面にスマホの映像が映る。HDMI ver.1.4タイプAコネクタ搭載。解像度2160pの4K/30Hzまで対応。映像を映しながら、スマホやiPhone15の充電ができる(最大PD60W対応)。モニターとスマホまdのケーブル長は余裕の2m。
質量(g)85
ケーブル長(m)2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×70×14
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
左右兼用
材質(カバー)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
突然のサイドミラー破損にもすぐに対応できます!!備えがあれば憂い無し!!
用途外装パーツ
取付方式ボルト止め
適合19~31mmΦのミラーステー
形状角型
寸法(mm)305×228
質量(g)890
取付可能寸法(mm)Φ19~31
サイズ(mm)305×228
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
規格KM10-150カシムラ
部品名称サイドミラー
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.45MB)
図解NoBSA-662 1062シリーズ キャビン2 キャビンASSY、サイドミラー、マウント部品_No.2、BSA-661C,1061Cシリーズ キャビン2 キャビンASSY、サイドミラー、マウント部品_No.2、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク,サイドミラー部品_No.16、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.16、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.26、BSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.16
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー。ピボットタイプ(8mm)なので、ほかの車両の汎用に
用途トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修やスペアに!
曲率半径R300
枠番V-025
取付狭持式
レンズL-047
外径(mm)240×140
有効寸法(mm)223×123
関連キーワード