カテゴリ

  • 卓上消耗品(118)
  • 厨房用品(71)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • カー用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カスミ」の検索結果

339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立ちにくい透明鳥よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成)目立ちにくい透明鳥よけネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。
用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。仕様長さ方向、上中下段にPEロープ入りRoHS指令(10物質対応)対応
ポリスチレンシート カスミ アクリサンデーポリスチレンシート カスミアクリサンデー(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷から14日以内出荷
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。カスミ柄材質ポリスチレン
強力防鳥網 イノベックス(旧:ダイオ化成)強力防鳥網イノベックス(旧:ダイオ化成)(19件のレビュー)
649税込714
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
防鳥網 イノベックス(旧:ダイオ化成)防鳥網イノベックス(旧:ダイオ化成)(53件のレビュー)
289税込318
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
軽々防鳥ネット イノベックス(旧:ダイオ化成)軽々防鳥ネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
比較的網目が細かく(約1cm)で果樹の鳥対策、または畑での鳥、蝶、蛾対策に効果的です。糸が細く、素材的にも枝などに絡まりやすいので取扱いにご注意ください。
用途菜園のトンネル栽培にも使える鳥 蝶 蛾よけネット。
菜園防鳥ネット 日本マタイ菜園防鳥ネット日本マタイ(4件のレビュー)
969税込1,066
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
家庭菜園や市民農園にちょうど良いサイズです。 ネット張りロープ2本入りです。
用途菜園へのスズメやヒヨドリ被害防止用。付属品ロープ
スチレンシート マット アクリサンデースチレンシート マットアクリサンデー(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。マット柄材質ポリスチレン
網 防鳥用 強力タイプ 30mm目 モノタロウ網 防鳥用 強力タイプ 30mm目モノタロウ(35件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
1000Dの太糸を使用した強力タイプの農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。
アクリ板 型板 アクリサンデーアクリ板 型板アクリサンデー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から6日以内出荷
表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
スチロール透明マット板 光スチロール透明マット板(1件のレビュー)
759税込835
1枚ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
スチロールガラスマット板 光スチロールガラスマット板(6件のレビュー)
689税込758
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
スミまでピカピカ スキマミニほうき 小久保工業所スミまでピカピカ スキマミニほうき小久保工業所
149税込164
1個
当日出荷
商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
ベランダねっと 日本マタイベランダねっと日本マタイ(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
透明で目立たちません。 角目仕立てで取り付けが簡単、ハサミでお好きにカットできます。 強い・張りやすい極太テグスです。
用途ベランダ用防鳥ネット。付属品四隅取付ロープ線径(Φmm)約0.5
ポリカーボネート切板 住友ベークライトポリカーボネート切板住友ベークライト(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
強力防鳥網30mm目 日本マタイ強力防鳥網30mm目日本マタイ(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋
当日出荷
大切な農作物を鳥から守ります。
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】 エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすい有線接続のコンパクトキーボードです。パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 横幅は約27cm。A4サイズにすっぽり収まる、持ち運びにも収納にも便利なコンパクトサイズです。 軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。 専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 USBケーブルをパソコンにつなぐだけですぐに使用できる有線接続タイプです。 パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。 VCCI Class Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容キーボード本体×1台ブラックサイズミニ質量(g)約315※ケーブル含むケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×136×23(スタンド含まず)、約267×136×33(スタンド時)キー数84キーキー配列日本語配列保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)17
カスタートレーSS角 橋本達之助工芸カスタートレーSS角橋本達之助工芸
599税込659
1枚
3日以内出荷
チェック柄のミニトレイナチュラルなチェック模様のミニトレー。表面は布地をプレスし、ウレタン樹脂塗装でコーティングされています。 調味料を載せるなど、キッチン・テーブル周りで便利にお使い頂けます。
材質表面塗装/ウレタン樹脂、素地の種類/ポリエステル樹脂ミルキーチェックピンクサイズSS質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×125×14対応食洗機耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-5
春日井 炭焼珈琲 100gx12 春日井製菓春日井 炭焼珈琲 100gx12春日井製菓
2,698税込2,914
1セット(100g×12個)
3日以内出荷
こだわりの直火炊き製法で、香り際立つ深い味わいを楽しめる本格的な珈琲キャンディです。炭焼焙煎珈琲豆から抽出したエキスを使用。
保存環境常温
カスタートレーSS角 橋本達之助工芸カスタートレーSS角橋本達之助工芸
599税込659
1枚
当日出荷
チェック柄のミニトレイナチュラルなチェック模様のミニトレー。表面は布地をプレスし、ウレタン樹脂塗装でコーティングされています。 調味料を載せるなど、キッチン・テーブル周りで便利にお使い頂けます。
材質表面塗装/ウレタン樹脂、素地の種類/ポリエステル樹脂ミルキーチェックブルーサイズSS質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×125×14対応食洗機耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-5
【オーダー】円形 アクリル板(キャスト) ノーブランド【オーダー】円形 アクリル板(キャスト)ノーブランド(1件のレビュー)
3,300税込3,630
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質アクリル板(キャスト)形状円形備考素材豆知識はこちら材種アクリルサービス分類オーダー・加工
軽がるバードネット 12mm目 イノベックス(旧:ダイオ化成)軽がるバードネット 12mm目イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
7日以内出荷
極めて軽量、網目(交点)がほつれないので取り扱いも容易。 ・ほつれないので、設置場所に合わせて自在にカット、細かい隙間もしっかり対策。 ・網目が小さいので、スズメほか小さい鳥の対策にも効果的。
用途目立たず軽量 取り付け場所を選ばない 屋根 軒下 工場 倉庫 車庫 菜園 住宅 スズメ ツバメ ハト ヒヨドリ カラス対策 カットしてもほつれない。RoHS指令(10物質対応)対応
アニメDVD ミッキーマウス ミッキーのがんばれサーカス エー・アール・シーアニメDVD ミッキーマウス ミッキーのがんばれサーカスエー・アール・シー
139税込153
1枚
当日出荷
ジャンル紙ジャケットアニメDVD仕様日本語・英語、収録話数:9種類ミッキーマウス ミッキーのがんばれサーカス内容、ミッキーの消防隊、ミッキーの魔術師、いたずら子象、ミッキーの引越し大騒動、ミッキーのがんばれサーカス、ミッキーのゴルフ、ミッキーのつむじ風、ミッキーのドキドキ汽車旅行、ミッキーのオーケストラ使用時間(分)収録:73音声日本語・英語ケースペーパースリーブ
ポリ風呂敷F かすみ草 伏見樹脂ポリ風呂敷F かすみ草伏見樹脂(3件のレビュー)
319税込351
1パック(20枚)
当日出荷
おてもとまっと華かすみ 青海波 アーテック[和紙]おてもとまっと華かすみ 青海波アーテック[和紙]
899税込989
1個
当日出荷
無蛍光和紙を使用しております。
寸法(縦×横)(mm)380×132材質無蛍光和紙デザイン青海波TKG品番9-2188-0701TKG品番(2017)6-1911-0701
ルーカスミニ テールランプ ハリケーンルーカスミニ テールランプハリケーン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
適合車種汎用
【オーダー】ヒシワイヤーかすみ ノーブランド【オーダー】ヒシワイヤーかすみノーブランド
1,707税込1,878
1枚
3日以内出荷
住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。 片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。長さ(mm)50~1829幅(mm)50~1219厚さ(mm)6.8比重2.5誤差±1端面加工角すりつぶし、4方糸面磨きサービス分類オーダー・加工
ビジネス用G型 赤 済 タテ シヤチハタビジネス用G型 赤 済 タテシヤチハタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シリーズXスタンパーインク色印面サイズ(mm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-20N印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
スミサンスイM-03 住化農業資材スミサンスイM-03住化農業資材(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
ウララドライフロアブル 石原バイオサイエンスウララドライフロアブル石原バイオサイエンス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(250g)
当日出荷
本剤はアブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。 特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、作物によっては4000倍(25ppm)まで使用することができます。 本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。 本剤はアブラムシの吸汁を速やかに阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。 本剤は高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。また散布後に展開する新梢にも移行しますので、果樹のアブラムシ防除にも適しています。 本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2~3週間の残効性があります。 また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、 降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。 本剤はカブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫にほとんど影響はありません。
用途果樹のアブラムシ類、野菜のアブラムシ類、コナジラミ類と、茶のヨコバイ、スリップスの防除に。毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)21812性状淡褐色水和性細粒
【タネ】花 種 フラワリーランド 2パック アーネスト【タネ】花 種 フラワリーランド 2パックアーネスト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
31種類の花の種が白いパックの中に入っており、パックを土の上の置いて水を掛けるだけで一年中花が咲き続ける(冬は除く)。春から蒔くと当年から、秋に蒔くと翌年の春から次々と花が咲き始める。土の上に置いてその上から水を掛けるだけなので手を汚さず簡単に使用可能。パックの中に花の種子、培養土、肥料など草花の生育に必要なものが全て入っている。
用途ガーデニング、ギフト、プレゼントに。材質本体:特殊水溶紙、成分:培養土、肥料、保水剤、種子質量(kg)0.06種類ディモルフォセカ、コスモス、ムラサキハナナ、デージー、フロックスドラモンデー、ルピナス、オダマキ、サポナリア、カワラナデシコ、アカバナジョウチュウギク、ゴデチャ、シャスターデージー、ジギタリス、ハツユキソウ、クレオメ、ヒャクニチソウ、ケイトウ、ビジョナデシコ、クロタネソウ、カスミソウ、コマチソウ、ハナビシソウ、ハルシャギク、ポピー、ヤグルマソウ、ルドベキア、ニオイアラセイトウ、アゲラタム、ワスレナグサ、キキョウ、マリーゴールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×180×15
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なしノーブランド
2,027税込2,230
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。
材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種アクリルサービス分類オーダー・加工
エコ一発着火炭 CAPTAIN STAGエコ一発着火炭CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
769税込846
1箱(2kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質木炭粉寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ50×50/個燃焼時間(時間)(約)1.5(燃焼条件により異なります)
【種 たね タネ】分枝性が良く豪華 純白 宿根かすみ草 花 アタリヤ農園【種 たね タネ】分枝性が良く豪華 純白 宿根かすみ草 花アタリヤ農園
199税込219
1袋
6日以内出荷
寒さに強く丈夫で育てやすい品種です。よく根本から分枝して広がり、小さな純白の花を咲かせます。
容量(mL)0.15タイプまきどき北海道:極寒地は春まき、4月上旬~6月上旬、寒地:3月下旬~6月上旬、8月上旬~9月中旬、平地:3月中旬~6月中旬、8月中旬~9月下旬、暖地:3月上旬~6月中旬、8月中旬~10月下旬
関孫六 ダマスカス 三徳 貝印関孫六 ダマスカス 三徳貝印(24件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm)16.5材質(口金・尻金)ステンレススチール全長(mm)293質量(g)290刃幅(mm)46板厚(mm)2材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)材質(ハンドル)積層強化木柄幅(mm)23アズワン品番65-1221-52
アディオン乳剤 住友化学アディオン乳剤住友化学(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(100mL)ほか
当日出荷
優れた残効性と特異な忌避作用を示します。 ピレスロイド剤特有の速効的ノックダウン効果を示します。 広範囲の害虫に対して有効です。
有効成分ペルメトリン20.0%性状淡黄色澄明可乳化油状液体適合作物とうもろこし、キャベツ、だいこん、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、茎ブロッコリー、みずな、しろな、なばな、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、ズッキーニ、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、とうがらし類、豆類(未成熟)、さやえんどう、未成熟そらまめ、アスパラガス、いちご、オクラ、ごぼう、しゅんぎく、食用ゆり、たまねぎ、ほうれんそう、ねぎ、レタス、さといも(葉柄)、葉ごぼう、つるむらさき、トレビス、しそ、リーフレタス、かんきつ、いちじく、かき、キウイフルーツ、くり、なし、もも、ネクタリン、うめ、ハスカップ、アロニア、さるなし、はまなす(果実)、花卉類・観葉植物(はぼたんを除く)、はぼたん、樹木類、くちなし、あずき、そらまめ、だいず、かんしょ、さといも、ばれいしょ、やまのいも、茶、てんさい、ごま、食用亜麻農林水産省登録第(号)15957適合病害虫アブラムシ類、アワノメイガ、タマナギンウワバ、コナガ、ヨトウムシ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヤサイゾウムシ、ダイコンハムシ、オンシツコナジラミ、カメムシ類、フキ、ノメイガ、ヨトウムシ類、タバコカスミカメ、タバコガ、テントウムシダマシ類、アザミウマ類、ハモグリバエ類、マメシンクイガ、ウラナミシジミ、ナモグリバエ、ジュウシホシ、クビナガハムシ、ハスモンヨトウ、ネギコガ、シロイチモジヨトウ、コナジラミ類、チャノキイロアザミウマ、ミカンハモグリガ、イチジクヒトリモドキ、カキクダアザミウマ、カキノヘタムシガ、キイロマイコガ、クリシギゾウムシ、クリタマバチ、ハマキムシ類、シンクイムシ類、モモハモグリガ、シャクトリムシ類、ケムシ類、ジャガイモヒゲナガアブラムシ、イモコガ、ヤマノイモコガ、チャノコカクモンハマキ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、ヨトウガ毒劇区分普通物剤形乳剤
アクタラ顆粒水溶剤 シンジェンタジャパンアクタラ顆粒水溶剤シンジェンタジャパン(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(100g)ほか
当日出荷
作物の隅々までいきわたる効果で、隠れた害虫も逃がしません。 葉への吸収率が良いために、効果が安定しており、耐雨性も優れています。 溶けやすい新タイプの顆粒水溶剤で、粉立ちも少なく、作物の汚れもほとんどありません。
種別チアメトキサム水溶剤有効成分チアメトキサム:10.0%性状類白色水溶性細粒農林水産省登録第(号)20672適合病害虫アブラムシ類、コナジラミ類、ミカンキイロアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ、マメハモグリバエ、テントウムシダマシ類、ワタアブラムシ、コナカイガラムシ類、ナストビハムシ、カメムシ類、ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ、モモハモグリガ、シンクイムシ類、トマトハモグリバエ、ゴマダラカミキリ成虫、ミカンハモグリガ、コアオハナムグリ、ケシキスイ類、アザミウマ類、ロウムシ類、ミカンバエ、ミカンキジラミ、ギンモンハモグリガ、キンモンホソガ、リンゴワタムシ、チュウゴクナシキジラミ、チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、オウトウショウジョウバエ、カキノヘタムシガ、テンサイトビハムシ、カメノコハムシ、テンサイモグリハナバエ、バナナツヤオサゾウムシ、バンジロウツノエグリヒメハマキ、チャノミドリヒメヨコバイ、コミカンアブラムシ、ツマグロアオカスミカメ、ハモグリバエ類、ツツジグンバイ、ゴマダラカミキリ、ウスモンミドリカスミカメ毒劇区分普通物剤形水溶剤
耐油懐敷 華かすみ淡桜 アーテック[和紙]耐油懐敷 華かすみ淡桜アーテック[和紙](1件のレビュー)
408税込449
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
無蛍光和紙を使用しております。 長時間経過しても、油がにじみません。
材質無蛍光和紙
マックス 無添加炭生石けん マックス石鹸マックス 無添加炭生石けんマックス石鹸(2件のレビュー)
159税込175
1個(80g)
当日出荷
100%植物性石けん素地使用。余分な成分が一切含まれていませんので、赤ちゃんからお肌のデリケートな方にもお使いいただけます。
スミサンスイM 住化農業資材スミサンスイM住化農業資材(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
木製 長角 カスター EBM(江部松商事)木製 長角 カスターEBM(江部松商事)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
外寸(mm)280×90×H85内寸(mm)260×70×H40EBM品番3351700