Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
小物部品の整理に最適です。
引出し数2
付属品名札紙、名札カバー
材質強化スチロール樹脂
奥行(mm)192
外枠1
ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。ミゾに合わせてスライドするだけでガッチリ連結、スムーズに取り外しができます。
サイズB5
付属品名札紙
材質強化スチロール樹脂
高さ(mm)101
奥行(mm)312
間口(mm)240
外枠1個
サイズA4
高さ(mm)125
材質(本体)強化スチロール樹脂
奥行(mm)362
間口(mm)247
最大積載量(kg)4
色(本体)ベージュ
有効内寸法・間口(mm)233
有効内寸法・奥行(mm)338
水洗いができます。外枠は用途・目的・スペースに応じて、ミゾで上下左右に連結できるユニット式です。
材質ABS樹脂
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×125×362
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
その他仕切板別売
材質(本体)プラスチック
材質(引出し)プラスチック
ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
ミゾに合わせてスライドするだけでガッチリ連結、スムーズに取り外しができます。
引き出しに連動して前カバーが開く機構です。
引出し数1
付属品名札紙
トラスコ品番868-4275
材質強化スチロール樹脂
質量(kg)1.6
高さ(mm)125
奥行(mm)362
間口(mm)247
外枠1
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)233×338×104
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×362×125
材質(本体)ABS樹脂、(引出・ケース)PS樹脂
A3判が収納できる引き出しです。外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
サイズA3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×500×337
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
色ベージュ
高さ(mm)372
材質(本体)ポリスチレン(PS)
奥行(mm)192
荷姿完成品
引出しの色トウメイ
材質(引出し)PS
色(本体)ベージュ
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
別売の仕切板もございますので、お問い合わせください。
用途小物部品の整理に最適
材質強化スチロール樹脂
トラスコ品番868-4298
セット内容名札紙、名札カバー
高さ(mm)186
質量(g)700
奥行(mm)192
間口(mm)125
引出し数2
外枠1
引出し組合せ深型
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)106×162×83
最大積載量(kg/個)2.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
浅3・深1段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース
引出し数浅3段深1
サイズA3
仕様カラー分類インデックスカード
材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂
質量(kg)3.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36、深:453×311×80
引出し組合せ浅型+深型
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー分類でスピィーディな書類整理。
見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
サイズB4
材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質外枠/ABS樹脂、引出/PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×192×372
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9161
質量(kg)2.5
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
A3判が収納できる引き出しです。
外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
引出し数1
付属品名札紙
トラスコ品番557-2657
材質外枠:ABS樹脂、引き出し:強化スチロール樹脂
質量(kg)6.1
高さ(mm)337
奥行(mm)500
間口(mm)386
外枠1
アズワン品番3-274-02
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×458×296
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BC-1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150
引出し数4列6段
仕切板8枚
引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24
適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
本体四面に共通サイズの溝があり、溝に合わせてスライドすると簡単に組合せ連結ができます。
材質スチロール
奥行74cmの押し入れにスッキリ収まる。
色ソフトベージュ
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード