見積書・カタログ・企画書・マニュアルなどに。穴あけ不要!!はさむだけのかんたんファイル。クリップ綴じ具をさっと開いてスマートにファイリング表紙を開いたままで綴じ具が開閉できるので書類の出し入れも簡単。
サイズA4
タイプヨコ
本体寸法(mm)タテ307×ヨコ230×背巾7
綴じ枚数コピー用紙約20(64g/程度)
書類の分類や保管がさらに便利!製個別ホルダーと同じサイズなのでボックスファイルにぴったり収納できます。ファイルボックスに収まるサイズ!A4サイズのクリアホルダーがそのまま収納できるので、さらに細かな書類の分類が可能です。クリアホルダーごと収納できる!ブックスタンドなどに立てかけた収納やそのままクリアホルダーとしても使えます。タテヨコどちらでも使用OK!使いやすいユニバーサル設計!取り出しやすいななめカット中身が取り出しやすいななめカットのユニバーサルデザインです。どっさり入る12mmのマチ付!マチ付きだから書類が飛び出ることもなく、余裕のある収納ができます。書き込みできるインデックス付!ボールペンはもちろん、鉛筆でも書くことができます。コピー用紙約140枚収納OK!。紙製個別ホルダーに代わる、新しいファイリングを提案いたします。従来の二次元的なホルダーと違い、厚さ12mmのマチが付いた立体的なホルダー。インデックス部分にも溶着を施しているので書類やCD、MOなどのメディアもこぼれにくい安心設計です。
サイズA4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)309×255×12
重量物の保管に適した傾斜タイプのファイルワゴン。背表紙が見やすく、ファイルなどの出し入れも簡単です。デスク周りの書類の整理整頓に。仕切り棒が移動可能。ストッパー付のキャスター付き。
用途重量のあるファイルや書類、カタログ等の保管や収納に。
幅(mm)715
奥行(mm)395
キャスターあり
機能ストッパー付きキャスター2個、仕切り棒移動可能。
組立時間20分
RoHS指令(10物質対応)対応
組立人数2人
高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ。段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用。SAE/UL規格品。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。段差の大きい被覆物体の防水に効果的。難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉
用途段差の大きい電子部品の防水。電線分岐部の処理。電線接続部の絶縁保護
仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要)
材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤
色制作可能:黒
規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3
寸法(m)単長(最小値):1.22
収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0
呼称(mm)16/4
連続使用温度(℃)’-55 ~ 125
環境対応ELV
難燃性難燃
収縮温度110℃以上
柔軟性柔軟
長さ変化率(%)’-15~1
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率75%以上
収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80
1セット(1.22m×125本)
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
北米の安全規格に適合する。汎用的な難燃チューブ(105℃定格)。規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。RoHS10物質対応済み
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
色黒
長さ(m)単長:50
規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012)
温度(℃)収縮:90以上
収縮前内径(Φmm)43.0±1.5
連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105
長さ変化率(%)-15以上
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率50%以上
グリーン購入法適合
収縮後内径(Φmm)20
収縮前肉厚(mm)0.5
収縮後肉厚(mm)0.97
グリーンマーク認定
1巻(50m)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
関連キーワード