こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに。
材質スチール、コート紙
厚さ(mm)0.2
タイプのり付
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに。
材質スチール、コート紙
厚さ(mm)0.2
タイプのりなし
RoHS指令(10物質対応)対応
のりバケとトレイ・カッターを揃えた、障子紙を貼るのに便利なセットです。
セット内容のりバケ(90mm)、のり用トレイ、ふすま紙・障子紙用カッター、障子紙用カット定規(200mm)、ポリベラ(38mm)、スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
大型カッターの決定版。
紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型
色イエロー
仕様ネジロック式
トラスコ品番360-7551
全長(mm)150
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター
自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。
用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
最大テープ外径(Φmm)220
1台
¥209,000
税込¥229,900
4日以内出荷
カッター不要、手で簡単に切れます。
長時間貼り付けたあとも、床材へののり残りがほとんどありません。
クロスタイプなので、強度があり、ちぎれにくい。
用途養生シートの固定に。
木質フロア材への養生シート保持・固定に。
質量(g)120
主な用途床養生用
RoHS指令(10物質対応)対応
貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。
養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。
はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。
オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに
イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
色黄×黒
トラスコ品番114-5956
材質ポリエチレンクロス
質量(g)190
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
のりバケとトレイ・カッターを揃えた、障子紙を貼るのに便利なセットです。
用途のり貼り障子紙。
セット内容のりバケ(90mm)、のり用トレイ、ふすま紙・障子紙用カッター、障子紙用カット定規(200mm)、ポリベラ(38mm)、スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
カッター不要、手で簡単に切れます。
夏場の硬質塩ビにも、のり残しがしにくい。
粗面にもしっかり接着。
用途屋内外の塗装養生用に。
硬質塩ビシートなどの養生用に。
屋内外の傷防止養生に。
質量(g)120
主な用途建築養生用
カッター不要、手で簡単に切れます。
長時間貼り付けた後も、床材へののり残りがほとんどありません。
巻き戻しが軽く、作業性に優れます。
用途養生シートの固定に。
部材の保護・仮止めに。
木質フロア材への養生シート保持・固定に。
質量(g)200
主な用途床養生用
スリット(切れ目)が入っているため、カッターやハサミを使わず手でカットできます。
テープ留め等の手間が無く、作業効率の向上に効果的です。
軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れたのり付3層タイプの緩衝材です。
焼却時に有害ガスを発生させません。
用途自動車バンパー、マフラーなど異形物の梱包。
アルミサッシなど長尺モノ梱包。
機械の突起物や机の角の保護材。
トラスコ品番352-9673
質量(kg/本)1.55
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
きれいに切れる丸刃型の障子紙専用カッターです。
材質(刃)ステンレス
超強力で、破れにくく長持ち
破裂強度はJIS規格の4倍以上
伸縮が非常にしにくく、雨天でもたるまない
通気性が良く室内の空気清浄によい
通常のデンプン糊で貼れる(糊は濃いめでご使用ください)
濡れた紙でも、カッター切れが大変良い
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
用途機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
仕様紙表(ツルツル面):内表
幅(mm)940
長さ(m)3.6
坪量(g/m2)64
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム
厚さ(mm)0.8
色レッド
タイプ屋外用
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/25mm)147
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番217-9082
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム
幅(mm)150
厚さ(mm)0.8
色レッド
質量(g)500
タイプ屋外用
長さ(m)0.61
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/25mm)147
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
関連キーワード