カッター・マット・定規がひとつになった、手軽に使えるスライドカッターです。
直線カットが素早く簡単にできます。Aコピー用紙2枚裁断できます。
最大裁断枚数2枚(A4上質紙64g/m2)
セット内容スライドカッター本体(1台)、直線用カッター(2個)
材質本体・レール:スチロール樹脂、刃:スチール
色ブルー
質量(g)116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×59×20
裁断幅(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
細断方法スライド式
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45
仕様プリスタパック
トラスコ品番360-7330
全長(mm)190
質量(g)135
適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮
直角度(mm)300mmにつき:1以下
高さ(mm)突き当て高さ:15
付属品捨て木 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード