107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器。 処理した刃が出てこない安全カバー付。 再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

カッター以外の刃、ハリ、ピン、ガラス片などの危険物も入れることができます。
用途オフィス、工場、教室、作業場、家庭などカッターナイフのあるところにお備えください。 トラスコ品番395-8973 質量(g)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×104.5×49.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

切れなくなった刃を片手で「ポキッ」、刃が飛び散らず安全な携帯用カッター折りで、不要になった刃を収納するスペースもあります。
材質ABS樹脂 サイズ(mm)150×45(厚さ25)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

214B ポキステーション オルファ 動画あり
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。 刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。 卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。 刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。 付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合大型刃、中型刃、小型刃、細工刃 トラスコ品番430-8654 質量(g)120 本体(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
欠品中

211B ポキPRO オルファ 動画あり
ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるから作業を妨げません。 折った刃をまとめて処理でき、安全面を厳しく問われる作業環境にも役立ちます。 ポキプロは刃折スリットへの刃の差し込みやすさにこだわりました。プレートに沿わせながら、刃先を安全・スムーズに刃をスリットへ差し込むことができます。流れるような動きで刃が折れます。
仕様左右両用 適合大型刃、中型刃、ロング刃、小型刃 トラスコ品番395-8981 質量(g)73
1本
569 税込626
当日出荷

セーフティー刃折器(EA589CV-20)で集めた刃の回収ボックス 蓋は一度閉めると、サイド開くことは出来ません。 ボックスはこのまま一般ごみとして廃棄できます。 蓋はスライド開閉式
仕様●サイズ:107×105×210mm●重量:260g●材質:プラスチック アズワン品番65-2152-40
1個
4,050 税込4,455
当日出荷

NTカッター刃先処理器
刃を切り取り保管できる刃先処理器。ベルトに装着することができます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディ。
材質(本体)アルミニウム 質量(g)132 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×66×44 色(本体)グレー
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

エスコ品番EA589CV-20 材質プラスチック 質量(g)33
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

1ケース(10枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
材質PP
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボディは耐溶剤性なので、油分などの付着物をシンナーなどで洗浄することもできます。※浸け置きはしないでください。
材質ガラス繊維入りPOM樹脂 寸法(mm)43.2×31.6×140.5 適合替刃大型刃:18mm 中型刃、中ロング刃:12.5mm ロング刃、小型刃:9mm
1個(1個)
775 税込853
翌日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)メタッリック定規MIYABI 380mm
ABS樹脂を薄い鏡面ステンレス膜で覆った軽量素材の定規です。 グリップ部がカッターホルダーや刃折器としての使用も可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)380×60×2
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

ヤヨイ化学刃折り板A
刃折り板Aは、腰袋の開口部にはめることにより、カッターの替刃を折るための板になり、また開口部を補強する効果があります。 フックのすき間に刃先を差込み、ひねると刃が容易に折れます。
適合適合腰袋:迷彩腰袋/ラウンド腰袋/グリーン腰袋
1個
899 税込989
8日以内出荷

材質本体・プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ/アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃折具/PS樹脂 適合替刃・カッターL型刃(BL-150P、BL-300) 寸法(mm)75×215×27 付属品刃折具、L型刃2枚 トラスコ品番336-7096 種別L-Type(L型)カッターナイフ 質量(g)111 規格L型
1個
669 税込736
当日出荷

1個
479 税込527
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。 壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
用途クロスのジョイント押さえに。 材質(ローラー部)ウレタンゴム(硬度90度) 仕様ベアリング入 種別ベアリング入 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
1個
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

207B DL-1 刃折器+オートロックカッタ オルファ 動画あり
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒 トラスコ品番375-0850 全長(mm)155 質量(g)76 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

10400 ボックスカッター刃先調整固定式 Slice(スライス) 動画あり
3段階調節スライダーボタン 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる レッド・ドット・デザイン賞受賞 グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック 1重と2重壁段ボールの使用に最適
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可) 材質ABS 寸法(mm)177×85×18.2 質量(g)96 深さ(mm)8.5±0.2 切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

用途事務、軽作業用 規格A型 オフホワイト 仕様メタルボディーオートロック式左右両用 付属品刃折具付き(本体内蔵) トラスコ品番336-7053 質量(g)43.1 適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
1本
559 税込615
当日出荷

208B DA-1刃折器+コガタオートロックカッター オルファ 動画あり
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒 トラスコ品番381-1034 質量(g)31 適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

金属ボディーにしたことで、耐久性にも優れ、高級感ある商品に仕上がりました。 低価格で刃がすべり出ないオートロック機能つき。
規格L型 グレー 付属品刃折具 トラスコ品番336-7070 種別L-Type(L型)カッターナイフ 材質本体/プレス軸(ステンレス)・アルミニウム・鉄ネジスライド/ABS樹脂・POM樹脂・ステンレスバネ刃折具/PP樹脂+ガラス 質量(g)119 適合替刃・カッターL型刃
1個
869 税込956
当日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

規格A型 オフホワイト 付属品A型刃2枚 トラスコ品番406-2221 種別A-Type(A型)カッターナイフ 材質本体プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂スライド/ABS・POM樹脂バネ/ステンレス刃折クリップ/POM樹脂 質量(g)23 適合替刃・カッターA型刃 サイズ(mm)145×18×10
1個
369 税込406
当日出荷

一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換 L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる カートリッジ方式( PAT.) カッターをよく使う人に最適 刃がすべり出ないオートロック機能つき
種別L-Type(L型)カッターナイフ 適合替刃・カッターL型刃
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手袋をはめたままでも滑りにくいギザギザホルダー
用途厚物切り 規格L型 付属品刃折具(PS樹脂)L型刃2枚 トラスコ品番336-7088 材質本体:プレス軸(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ:アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃:L型刃 質量(g)110 適合替刃・カッターL型刃 刃厚(mm)0.45 材質(刃)SK2 サイズ(mm)75×216×27 適合替刃BL-150P、BL-300、BL-50P
1本
629 税込692
当日出荷

00100 セーフティカッター Slice(スライス) 動画あり
安全にクリップし、切り、開けることができる。 紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。 マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃 絶対に錆びず、鋭利さを保つ 耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ 刃交換なし、コスト削減、怪我減少 両手利き用滑り止め仕上げ 埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック 材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可> 寸法(mm)61.24×30.76×5.71 質量(g)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

左刃を使用しています。 オートロック式(ロック力3キロ)です。 ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。 刃折り器(スナッパー)付です。
用途左利き厚物切断用カッター 全長(mm)165 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5 適合替刃左刃(LB-50LP) トラスコ品番377-1784 イエロー
1個
579 税込637
当日出荷

グレー 付属品刃折具 種別L-Type(L型)カッターナイフ 質量(g)109 サイズ(mm)157×40×24
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰袋に邪魔にならないコンパクトタイプで、腰袋の中やフックで外側に取り付けることもできます。フタ部分が強化プラスチックのため、摩耗性に優れています。カッターを折る際に、刃が飛び散らないので安全です。
用途カッターの刃を確実に処理できる刃折処理器。 材質【本体】ABS【フタ】強化プラスチック レッド/ブラック 本体寸法(mm)114×38×23 本体質量(g)33
1個
459 税込505
当日出荷

カッターの刃が折りやすい刃折器【折人(ORIJIN)】。刃を安全に折りやすい。カッターの刃先を刃折り線に合わせ差し込んで折ることで安全な刃折り作業を実現。折った刃はケース内に集積。場所を選ばないコンパクトサイズ
用途刃折処理器 適合替刃小・ロング・中・大
1個
769 税込846
3日以内出荷

世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターナイフです。シックなブラック塗装の金属ホルダー。クリップは刃折機能付き。
ブラック 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

オートロック機構採用により作業性大幅向上。
規格L型 付属品替刃2枚(内蔵) 種別カッター 全長(mm)165 質量(g)77 刃長(mm)100 刃幅(mm)18
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃はネジ止め式でしっかり固定。ボディ内に2枚の替刃を内蔵。 刃折り器(スナッパー)付
用途厚物切断用 規格L型 グリーン トラスコ品番813-4386 種別カッター 質量(g)79 適合替刃・カッター替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブル
1個
519 税込571
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途ストロングナイフカッター 材質(刃)高炭素鋼 シルバー 全長(mm)175×30 質量(g)160 材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー 折りたたみ寸法(mm)110×42
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。 刃長(mm)80 刃形折線なし 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.45 材質(刃)SK-5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターです。 シックなブラック塗装の金属ホルダー。 グリップは刃折機能付き。
規格S型 ブラック トラスコ品番360-7631 全長(mm)140 質量(g)20 適合替刃・カッター替刃小(SB、SSB、BB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

一斗缶の残り少なくなった中身の取り出しや、缶を処分する際に折りたたみやすくします。 一斗缶の角に押し込むだけで容易に切れます。 刃の形状に合わせた保護ガイドが付いており、安全性を高めています。
全長(mm)290
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1個
775 税込853
翌日出荷