カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
カッター以外の刃、ハリ、ピン、ガラス片などの危険物も入れることができます。
用途オフィス、工場、教室、作業場、家庭などカッターナイフのあるところにお備えください。
トラスコ品番395-8973
質量(g)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×104.5×49.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器。 処理した刃が出てこない安全カバー付。 再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
切れなくなった刃を片手で「ポキッ」、刃が飛び散らず安全な携帯用カッター折りで、不要になった刃を収納するスペースもあります。
材質ABS樹脂
サイズ(mm)150×45(厚さ25)
ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるから作業を妨げません。
折った刃をまとめて処理でき、安全面を厳しく問われる作業環境にも役立ちます。
ポキプロは刃折スリットへの刃の差し込みやすさにこだわりました。プレートに沿わせながら、刃先を安全・スムーズに刃をスリットへ差し込むことができます。流れるような動きで刃が折れます。
仕様左右両用
適合大型刃、中型刃、ロング刃、小型刃
トラスコ品番395-8981
質量(g)73
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。
刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。
卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。
刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。
付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合大型刃、中型刃、小型刃、細工刃
トラスコ品番430-8654
質量(g)120
本体(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セーフティー刃折器(EA589CV-20)で集めた刃の回収ボックス
蓋は一度閉めると、サイド開くことは出来ません。
ボックスはこのまま一般ごみとして廃棄できます。
蓋はスライド開閉式
仕様●サイズ:107×105×210mm●重量:260g●材質:プラスチック
アズワン品番65-2152-40
1個
¥4,050
税込¥4,455
当日出荷
刃を切り取り保管できる刃先処理器。ベルトに装着することができます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディ。
材質(本体)アルミニウム
質量(g)132
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×66×44
色(本体)グレー
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
腰袋に入れやすいスリムサイズのプロ向け刃折器。アーチ形状の刃折口は刃の差し込み方の自由度が高く、刃を挿入しやすいよう刃折口に向かって傾斜しているので、自然な動きで刃を折ることができます。折った刃はそのまま収納できるので、作業性と安全性の向上に役立ちます。ボディは耐溶剤性。大型刃、中型刃、中ロング刃、ロング刃、小型刃に対応。
適合替刃大型刃、中型刃、中ロング刃、ロング刃、小型刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ボディは耐溶剤性なので、油分などの付着物をシンナーなどで洗浄することもできます。※浸け置きはしないでください。
材質ガラス繊維入りPOM樹脂
寸法(mm)43.2×31.6×140.5
適合替刃大型刃:18mm 中型刃、中ロング刃:12.5mm ロング刃、小型刃:9mm
1個(1個)
¥775
税込¥853
翌日出荷
腰袋に邪魔にならないコンパクトタイプで、腰袋の中やフックで外側に取り付けることもできます。フタ部分が強化プラスチックのため、摩耗性に優れています。カッターを折る際に、刃が飛び散らないので安全です。
用途カッターの刃を確実に処理できる刃折処理器。
材質【本体】ABS【フタ】強化プラスチック
色レッド/ブラック
本体寸法(mm)114×38×23
本体質量(g)33
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!
替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
替刃収納ボトルを柱や壁に取り付けることができます。
トラスコ品番161-2132
全長(mm)94
材質/仕上プラスチック
質量(g)123
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが登場。フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなり、本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。フックで腰袋の外側や内側に取り付けることができる。
用途カッターナイフの刃折りに。
材質本体:ABS●フタ:ダイカスト
色ブラック/レッド
質量(g)40
サイズ(mm)114×38×23
1個
¥2,780
税込¥3,058
10日以内出荷
こんなお得な商品も!
替刃 小 カッター用
モノタロウ
¥299
税込¥329
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
材質(刃)カーボンスチール
仕様L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)109
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.25
刃長(mm)85
種別中
適合替刃・カッター145B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な厚物切り作業用
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.45
刃長(mm)100
材質(刃)SK2
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
色黄色、黒
トラスコ品番375-0850
全長(mm)155
質量(g)76
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
欠品中
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
色黄色、黒
トラスコ品番381-1034
質量(g)31
適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
カッターの刃が折りやすい刃折器【折人(ORIJIN)】。刃を安全に折りやすい。カッターの刃先を刃折り線に合わせ差し込んで折ることで安全な刃折り作業を実現。折った刃はケース内に集積。場所を選ばないコンパクトサイズ
用途刃折処理器
適合替刃小・ロング・中・大
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが新登場!。フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなりました。フックで腰袋の外側や内側に取付可能です。本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。
用途刃折処理機
材質【本体】 ABS【フタ】 ダイカスト
寸法(mm)38×114×23
質量(g)40
1袋(10個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
やわらかカーブが色々な持ち方にフィットします。手になじむ、なめらかフォルム。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。安全ロック機構、ワンタッチで刃を固定します。付属品:ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器
材質(刃)鉄
仕様刃のロック:手動
付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器
材質本体:ABS、スライダー:POM
サイズS
外形寸法(mm)W151×D18×H16
台紙W60×H200mm
かわいさと機能性を両立した、コンパクトなカッターナイフ。
女性の手にもなじみやすい丸みのある本体形状を採用。
指のかかる位置にくぼみを設け、小さい手でも力をかけやすくなっています。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利。ストラップホール付きです。
刃を出し入れするスライダーを、側面ではなく上部に配置することで、右利きの方も左利きの方も、そのままお使いいただけます。
スライダーを止めた位置で自動的にロックがかかるオートロック機構。
刃をしっかり固定します。
カッター刃の素材として、サビ付きにくいステンレス刃を採用。
湿気などによるサビを防ぎ、快適な切れ味を長く保ちます。
内部の刃が見えない安心設計。
刃の交換をしない使い切りタイプなので、刃に直接触れる機会を減らしています。
折った刃がケースに収まる刃折器付き。
材質(刃)ステンレス材
仕様使い切りカッター
材質本体・スライダー:ABS/POM、刃:ステンレス材、刃折器:PP
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外形】115×24×13
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切りタイプ
しっかりフィットして手が痛くなりにくい、持ち方を追求したラバーグリップです。オートロック機構:スライダーを止めた位置で自動的にロック機構が働き、刃をしっかりと固定します。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。本体に替刃2枚を収納できます。間違って刃まで引き抜かない安心エンドキャップ。
材質(刃)鉄
色ホワイト×ブルー
仕様刃のロックオート
付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器
材質76%再生樹脂(本体・キャップ・替刃トレー:再生ABS100%、スライダー:POM、グリップ:TPE)
サイズS
外形寸法(mm)W148×D31×H17
台紙W60×H200mm
グリーン購入法適合
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!
工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
使用時に気になる微妙な刃ブレがまったくない、安定感のあるカッターです。
刃ブレやグラつきが無いので正確なカッティングが可能です。
本体重量60gの作用で余分な力をいれることなくカッティングができます。
万力と同じ原理で刃を二方向から挟み込むので刃を長く出しても刃ブレしません。
用途壁紙作業に。
各種フィルム切りに。
建築模型。
革細工などカッティング作業に。
トラスコ品番207-7534
セット内容専用刃折器
全長(mm)145
材質/仕上本体:ダイキャスト(亜鉛合金)、スライダー:POM樹脂、刃:日本製特殊鋼(SK2+Cr)
質量(g)60
刃厚(mm)0.4
アズワン品番64-8625-55
適合替刃NS-CTS
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
マーター社製全ての替刃が収納できます。そのまま廃棄でき、替刃に触れる心配がありません。蓋は開封することができません。
トラスコ品番161-2131
全長(mm)107
材質/仕上プラスチック
質量(g)260
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-2111
全長(mm)160
質量(kg)2
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-2110
全長(mm)160
質量(kg)2
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
刃の露出を抑え、ケガを防ぐ安全設計。こどもの手でも握りやすい、丸みがある形状です。
付属品専用刃折器
材質【金属部】ステンレス鋼
全長(mm)111
色白×黄
材質(本体)ABS樹脂
タイプ左右両用
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(刃)ステンレス鋼
材質(スライダー)ABS/エラストマー樹脂
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ABS樹脂を薄い鏡面ステンレス膜で覆った軽量素材の定規です。
グリップ部がカッターホルダーや刃折器としての使用も可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス
寸法(mm)380×60×2
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
耐久性の高いアルミダイカストボディー。4段階で面取り幅を選べる調整版機構。カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味。滑りよいフッ素コーティング加工。握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付
付属品刃折器、替刃大1枚
折り畳み式でコンパクト、本体は薄く切断位置が確認しやすくなっています。
刃元の小さな溝はワイヤーストリッパーとして使えます(直刃使用時)
グリップの後ろには栓抜き、マイナスドライバー、パイプの面取りツールが収納されています。
背面にはクリップが付いていてポケット、ベルトなどに固定できます。
付属品直刃×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード