こんなお得な商品も!

セラミック安全カッター
モノタロウ
¥499
税込¥549
安全にクリップし、切り、開けることができる。
紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。
マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃
絶対に錆びず、鋭利さを保つ
耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ
刃交換なし、コスト削減、怪我減少
両手利き用滑り止め仕上げ
埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>
寸法(mm)61.24×30.76×5.71
質量(g)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。
とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。
磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。
用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に
材質ABS
質量(g)7.5
切込深さ(mm)約1
材質(刃)セラミック
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
小型のセラミックカッターです。スイッチを可動すると刃が出ます。スイッチ可動式設計の為、安全予防にも繋がります。本体に磁石が内蔵されており、金属のデスクや扉などに固定して保管が可能です。便利なストラップ穴付き
仕様磁石内蔵
寸法(mm)75×30
質量(g)30
材質(刃)セラミック
ダンボールの開梱から封筒の開封、雑誌や新聞紙の一枚切りまで多用途に対応したダンボールカッターのアルミ製上級モデル。
外装から内部機構までプラスチックを使用せず、ボディ剛性を高めると同時にツールとしての美しさも追求しました。また、セラミック刃は回転させることで4つ角すべてが刃先として使用可能となり、素材の有効活用とともに優れた切れ味を長期間にわたり確保。専用替え刃も用意された、非常にサステナブルな製品です。
開閉式の本体は、閉じた状態では携帯性に優れた丸型ですが、180°開くと手にフィットして作業しやすい形状になります。マグネットが内蔵されているので、金属製の扉に留めてスマートに保管することも可能です。
材質(本体)アルミニウム+鉄製(マグネット内蔵)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×13
材質(刃)セラミック製(別売り替刃あり)
Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10583は、ビニール袋やクラムシェル包装など様々な包装資材に対応したカッターです。マイクロセラミック刃を使用しているので、安全に切抜や切削、開封することが可能となっています。取外し可能なシリコンリング入りでサイズの微調整ができる他、ほとんどの指のサイズにフィットするフリーサイズになっています。心地良いフィット感があり、よりスムーズで正確なカッティングが可能です。指先と共にカッターが動くため、手の負担を軽減します。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
材質(刃)セラミック
寸法(mm)25.1×24.2×24.2
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、シリコン
質量(g)4
深さ(mm)1±0.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード