カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
カッター以外の刃、ハリ、ピン、ガラス片などの危険物も入れることができます。
用途オフィス、工場、教室、作業場、家庭などカッターナイフのあるところにお備えください。
トラスコ品番395-8973
質量(g)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×104.5×49.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器。 処理した刃が出てこない安全カバー付。 再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるから作業を妨げません。
折った刃をまとめて処理でき、安全面を厳しく問われる作業環境にも役立ちます。
ポキプロは刃折スリットへの刃の差し込みやすさにこだわりました。プレートに沿わせながら、刃先を安全・スムーズに刃をスリットへ差し込むことができます。流れるような動きで刃が折れます。
仕様左右両用
適合大型刃、中型刃、ロング刃、小型刃
トラスコ品番395-8981
質量(g)73
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
切れなくなった刃を片手で「ポキッ」、刃が飛び散らず安全な携帯用カッター折りで、不要になった刃を収納するスペースもあります。
材質ABS樹脂
サイズ(mm)150×45(厚さ25)
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。
刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。
卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。
刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。
付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合大型刃、中型刃、小型刃、細工刃
トラスコ品番430-8654
質量(g)120
本体(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
セーフティー刃折器(EA589CV-20)で集めた刃の回収ボックス
蓋は一度閉めると、サイド開くことは出来ません。
ボックスはこのまま一般ごみとして廃棄できます。
蓋はスライド開閉式
仕様●サイズ:107×105×210mm●重量:260g●材質:プラスチック
アズワン品番65-2152-40
1個
¥4,050
税込¥4,455
当日出荷
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
材質(刃)カーボンスチール
仕様L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)109
刃を切り取り保管できる刃先処理器。ベルトに装着することができます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディ。
材質(本体)アルミニウム
質量(g)132
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×66×44
色(本体)グレー
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
腰袋に邪魔にならないコンパクトタイプで、腰袋の中やフックで外側に取り付けることもできます。フタ部分が強化プラスチックのため、摩耗性に優れています。カッターを折る際に、刃が飛び散らないので安全です。
用途カッターの刃を確実に処理できる刃折処理器。
材質【本体】ABS【フタ】強化プラスチック
色レッド/ブラック
本体寸法(mm)114×38×23
本体質量(g)33
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
色黄色、黒
トラスコ品番375-0850
全長(mm)155
質量(g)76
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ボディは耐溶剤性なので、油分などの付着物をシンナーなどで洗浄することもできます。※浸け置きはしないでください。
材質ガラス繊維入りPOM樹脂
寸法(mm)43.2×31.6×140.5
適合替刃大型刃:18mm 中型刃、中ロング刃:12.5mm ロング刃、小型刃:9mm
1個(1個)
¥775
税込¥853
翌日出荷
色赤
材質本体・プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ/アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃折具/PS樹脂
適合替刃・カッターL型刃(BL-150P、BL-300)
寸法(mm)75×215×27
付属品刃折具、L型刃2枚
トラスコ品番336-7096
種別L-Type(L型)カッターナイフ
質量(g)111
規格L型
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-2110
全長(mm)160
質量(kg)2
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
カッター 小型
モノタロウ
¥119
税込¥131
世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターです。
シックなブラック塗装の金属ホルダー。
グリップは刃折機能付き。
規格S型
色ブラック
トラスコ品番360-7631
全長(mm)140
質量(g)20
適合替刃・カッター替刃小(SB、SSB、BB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能
用途替刃
材質(刃)高炭素鋼
色シルバー
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
赤色酸化コーティングを施していて、コンパクトに折りたためるデザインです。黒ケースとバッテリー付属です。先端部をひねるとライトが点灯します。ケース付きです。ボタン電池LR41X4個。
セット内容ニードルノーズプライヤー、プラスドライバー、ナイフ、波刃ナイフ、ワイヤーカッター、LEDライト、栓抜き、キーリング
材質ツール部分/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼、ライト/アルミニウム合金
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
色黄色、黒
トラスコ品番381-1034
質量(g)31
適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ステンレス製で12in1のマルチプライヤーです。コンパクトかつポケットサイズです。ケース付きです。
セット内容ラジオペンチ、ワイヤーカッター、爪ヤスリ、ホールリーマー、プラスドライバー(+3mm)、マイナスドライバー(-5/32)、マイナスドライバー(-2)、マイナスドライバー(-3)、鋸刃、ナイフ、缶切り、栓抜き
材質ツール部分/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼・プラスチック
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
カッターの刃が折りやすい刃折器【折人(ORIJIN)】。刃を安全に折りやすい。カッターの刃先を刃折り線に合わせ差し込んで折ることで安全な刃折り作業を実現。折った刃はケース内に集積。場所を選ばないコンパクトサイズ
用途刃折処理器
適合替刃小・ロング・中・大
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状
ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃の断面形状:ホローグラインド
付属機能付(ベルトカッター・栓抜き・マイナスドライバー・ガラス用ハンマー)
寸法(mm)225×35×17
全長(mm)120(収納時)
質量(g)140
刃長(mm)80
材質(刃)8cr13mov
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
刃をしっかり固定するロック機能付きのカッターナイフです。
切れにくくなった刃を折るための刃折具が、スナッパー(カッターの尾栓部)に付いています。
材質ホルダー・スナッパー:ABS、スライダー:POM
全長(mm)135
刃幅(mm)9
刃の振れを抑え、真っ直ぐに安定した切断ができる新発想のガイドカッターです。
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
オートロックスライド採用の折刃式カッターを内臓し、離型紙の厚みに応じてカッター位置の微調整が可能です。
天井や狭い場所など窮屈な姿勢でのジョイント作業に便利です。
下地保護テープ/グリーンセーフティと併せてお使いください。
刃はカッター替刃(小)を使用します。
寸法(mm)140×65×15
質量(g)60
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ABS樹脂を薄い鏡面ステンレス膜で覆った軽量素材の定規です。
グリップ部がカッターホルダーや刃折器としての使用も可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス
寸法(mm)380×60×2
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
こんなお得な商品も!
工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
使用時に気になる微妙な刃ブレがまったくない、安定感のあるカッターです。
刃ブレやグラつきが無いので正確なカッティングが可能です。
本体重量60gの作用で余分な力をいれることなくカッティングができます。
万力と同じ原理で刃を二方向から挟み込むので刃を長く出しても刃ブレしません。
用途壁紙作業に。
各種フィルム切りに。
建築模型。
革細工などカッティング作業に。
トラスコ品番207-7534
セット内容専用刃折器
全長(mm)145
材質/仕上本体:ダイキャスト(亜鉛合金)、スライダー:POM樹脂、刃:日本製特殊鋼(SK2+Cr)
質量(g)60
刃厚(mm)0.4
アズワン品番64-8625-55
適合替刃NS-CTS
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
環境にやさしい万能L型カッター。
本体ボディに再生樹脂(100%)使用。
使いやすいオートロック式。
刃折具キャップ付。
GPN適合品。
規格L型
色ブラック×レッド
付属品鋭黒刃大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付)
トラスコ品番006-0721
質量(g)84
刃厚(mm)0.5
刃の種別鋭黒刃大(L刃)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。盤面は折り畳めるのでコンパクトに収納可能。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時はフッ素コート丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
付属品取扱説明書、替刃用空ケース×1
細断枚数丸刃:50枚(スライダーを2.5往復で裁断)、ミシン目刃:3枚(往復不可)※付属されておりません。
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
環境にやさしい万能L型カッター。
本体ボディに再生樹脂(100%)使用。
ワンタッチで便利なセフティロック式。
刃折具キャップ付。
GPN適合品。
規格L型
色ブラック×レッド
付属品鋭黒刃大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付)
トラスコ品番376-1908
全長(mm)170
質量(g)86
刃厚(mm)0.5
刃の種別鋭黒刃大(L刃)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
耐久性の高いアルミダイカストボディー。4段階で面取り幅を選べる調整版機構。カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味。滑りよいフッ素コーティング加工。握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付
付属品刃折器、替刃大1枚
金属ボディーにしたことで、耐久性にも優れ、高級感ある商品に仕上がりました。
低価格で刃がすべり出ないオートロック機能つき。
規格L型
色グレー
付属品刃折具
トラスコ品番336-7070
種別L-Type(L型)カッターナイフ
材質本体/プレス軸(ステンレス)・アルミニウム・鉄ネジスライド/ABS樹脂・POM樹脂・ステンレスバネ刃折具/PP樹脂+ガラス
質量(g)119
適合替刃・カッターL型刃
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換
L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる
カートリッジ方式( PAT.)
カッターをよく使う人に最適
刃がすべり出ないオートロック機能つき
種別L-Type(L型)カッターナイフ
適合替刃・カッターL型刃
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭角タイプ)が対応しています。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。10562は、馴染みのあるポケットナイフや折りたたみナイフの利便性をベースデザインに、Slice独自のセラミック刃をプラスしたカッターです。使用の際は、リリースボタンを押すと刃先部のロックが解除され、刃先を好みの角度(2段階)にロックが可能です。フィンガーループに指を通す形でグリップを使用する事もでき、効果的なカッティング作業を行えます。使いやすく、身に付けやすいデザインな上にベルト等に装着可能なメタルクリップもついているので、持ち運びにも便利です。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
材質(刃)セラミック
寸法(mm)191.1×33.3×21.2
材質(本体)カーボンスティール、アルミニウム、ナイロン(ポポリアミド)、ステンレススティール
質量(g)168
深さ(mm)21
刃先(mm)65×12×1.3
適合替刃10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
A3用紙がカットできるコンパクトタイプ。2枚刃搭載で直進性と裁断力がUP!
折りたたみ式のコンパクトサイズ。
切りやすくブレにくい2枚の回転刃搭載。※直線刃のみ
オフィスのファイル棚にヨコ入れにするとスッキリ収まる設計。(※ファイル棚の奥行340mm以上)
付属品直線刃・ミシン刃・カッターマット各1個(本)
適合替刃/直線刃M53・ミシン刃M54、カッターマット/M57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×338×60
適合サイズA3
最大裁断枚数直線刃/10枚程度、ミシン刃/3枚程度
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×338×45
アズワン品番65-0474-35
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ