カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
カッター以外の刃、ハリ、ピン、ガラス片などの危険物も入れることができます。
用途オフィス、工場、教室、作業場、家庭などカッターナイフのあるところにお備えください。
トラスコ品番395-8973
質量(g)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×104.5×49.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器。 処理した刃が出てこない安全カバー付。 再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
切れなくなった刃を片手で「ポキッ」、刃が飛び散らず安全な携帯用カッター折りで、不要になった刃を収納するスペースもあります。
材質ABS樹脂
サイズ(mm)150×45(厚さ25)
ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるから作業を妨げません。
折った刃をまとめて処理でき、安全面を厳しく問われる作業環境にも役立ちます。
ポキプロは刃折スリットへの刃の差し込みやすさにこだわりました。プレートに沿わせながら、刃先を安全・スムーズに刃をスリットへ差し込むことができます。流れるような動きで刃が折れます。
仕様左右両用
適合大型刃、中型刃、ロング刃、小型刃
トラスコ品番395-8981
質量(g)73
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。
刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。
卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。
刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。
付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合大型刃、中型刃、小型刃、細工刃
トラスコ品番430-8654
質量(g)120
本体(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
刃を切り取り保管できる刃先処理器。ベルトに装着することができます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディ。
材質(本体)アルミニウム
質量(g)132
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×66×44
色(本体)グレー
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
TJMデザイン製の高品質カッター替刃です。
刃欠けに強く切れ味重視の鋭角刃です。
用途L型カッター各社共通の替刃
材質(刃)SK120(旧SK2)
刃厚(mm)0.5
刃幅(mm)18
刃長(mm)100
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
材質(刃)カーボンスチール
仕様L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)109
切れ味と耐久性のバランスを重視した、黒刃仕様のL型カッター刃です。切れ味と耐久性をバランスよく向上させた刃先仕様になっています。
用途L型カッター用替刃。
材質(刃)合金工具鋼
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃折り板Aは、腰袋の開口部にはめることにより、カッターの替刃を折るための板になり、また開口部を補強する効果があります。
フックのすき間に刃先を差込み、ひねると刃が容易に折れます。
適合適合腰袋:迷彩腰袋/ラウンド腰袋/グリーン腰袋
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
腰袋に邪魔にならないコンパクトタイプで、腰袋の中やフックで外側に取り付けることもできます。フタ部分が強化プラスチックのため、摩耗性に優れています。カッターを折る際に、刃が飛び散らないので安全です。
用途カッターの刃を確実に処理できる刃折処理器。
材質【本体】ABS【フタ】強化プラスチック
色レッド/ブラック
本体寸法(mm)114×38×23
本体質量(g)33
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
腰袋に入れやすいスリムサイズのプロ向け刃折器。アーチ形状の刃折口は刃の差し込み方の自由度が高く、刃を挿入しやすいよう刃折口に向かって傾斜しているので、自然な動きで刃を折ることができます。折った刃はそのまま収納できるので、作業性と安全性の向上に役立ちます。ボディは耐溶剤性。大型刃、中型刃、中ロング刃、ロング刃、小型刃に対応。
適合替刃大型刃、中型刃、中ロング刃、ロング刃、小型刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
刃厚(mm)0.8
材質セラミック
材質(刃)セラミック
世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS樹脂
左官作業の必需品!。ケガキ針側でケガキ線を入れ、U字側でタイルを挟んで折るタイプのタイルカッター
全長(mm)201
質量(g)98
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
作業が安定するハンドル付です。
カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。
中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
尺相当目盛付です。
裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR
目盛種別上段cm目、下段尺相当目
ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)
幅(mm)61
厚さ(mm)58
刃をしっかり固定するロック機能付きのカッターナイフです。
切れにくくなった刃を折るための刃折具が、スナッパー(カッターの尾栓部)に付いています。
材質ホルダー・スナッパー:ABS、スライダー:POM
全長(mm)135
刃幅(mm)9
世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック
色シルキー
サイズL
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)60
本体寸法(mm)160×40×25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラスに折り筋を入れるオイル式ガラス切り(ガラスカッター)と、そのガラスを安全に折る為のガラスブレーカーのセットです。
用途ガラス・タイルの切断に。
切断能力(mm)4
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
特殊な加工により、ミシン目部分にもキレイニ印字する事ができる。
1シート16分割のミシン目加工が施されており、1種類の用紙から様々なPOP用紙が作成可能。
ミシン目を折るだけで切り離しが可能な為、POP用紙を作成後、はさみ・カッターでの作業が不要となり、手間削減ができる。
サイズA4
仕様ミシン目入り
紙質POP用紙
面付16
入数1000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード