20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能0.025mm/step 幅(mm)385 奥行(mm)203 高さ(mm)215 最大作画範囲200×3000mm 質量(kg)3.9 トラスコ品番412-5436 対応OSWindows10 カット速度最大120mm/sec インターフェイスUSB、LAN
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。 底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。 底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。 温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V)100 使用フィルム塩ビ・PO系兼用 仕様フィルム外置型
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz 分解能(mm)0.025/step インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)最大メディア:2 寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし) 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)23 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:1本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A) 関連資料(0.31MB) 最大速度(mm/sec)100
1台
28,891 税込31,780
4日以内出荷

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.2 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 色数クラシックホワイト 最大速度(mm/sec)300
1台
42,254 税込46,479
当日出荷

ミマキエンジニアリングカッティングプロッター
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能。厚紙全カットが可能なオプションを追加。Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
仕様●外形寸法:1010(W)×355(D)×355(H)mm●重量:17kg●セット可能メディア幅:90~740mm●カット可能範囲:606mm×51m●精度保証範囲:586mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:168W以下●※脚、シートバスケットはオプション アズワン品番65-5703-97
1台
189,800 税込208,780
32日以内出荷


熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330 質量(kg)9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320 印字方式熱転写方式 カット速度最大120mm/秒 最大作画範囲100×2000mm インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと) 機能切り文字・縁取り・枠カット 仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。 カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。 自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
仕様レター 質量(kg)1.14 対応OSWindows/MacOS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×282×69 適合サイズA4、Letter 対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー 給紙可能枚数20枚 適合厚さ(mm)0.18~0.26 積載面高さ(mm)4.4
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷

市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。 塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。 底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。 底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。 温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様フィルム内収型 電源(AC V)100
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミマキエンジニアリングカッティングプロッター
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能。厚紙全カットが可能なオプションを追加。Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
1台
378,800 税込416,680
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。 幅(mm)330 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320 付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド 印字方式熱転写方式 印字密度203dpi 印字速度25mm/秒 カット速度最大120mm/秒 分解能カッティング:0.025mm/step 最大作画範囲100×2000mm インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)85 使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと) 機能枠カット 品番IL90215 仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可 アズワン品番65-1855-75
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
用途カッティングマシン用の塩ビシート 厚さ(mm)0.078(剥離紙以外) 対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ 耐候性5年相当 総厚(mm)0.198
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色 幅(mm)230 シート幅(mm)210 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C 長さ(m)5 使用場所屋外
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)450 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.57 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。 幅(mm)118 トラスコ品番855-0502 質量(kg)1.48 高さ(mm)146 奥行(mm)192 電源(V)100 消費電力(W)63.6 対応OSWindows 11/10 印字密度360×180~720 2018年トラスコ掲載ページ10 0523
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

細断方法ロータリー式 仕様カッティング、長計測メーター付 エスコ品番EA762EB-100 材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品 寸法(mm)1370×830×1250 質量(kg)27 耐荷重(kg)120(ロールを取付ける部分) 適合寸法(mm)外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
1個
98,800 税込108,680
翌日出荷

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.2 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 最大速度(mm/sec)300
1台
42,254 税込46,479
4日以内出荷


自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm)15~70 シール長さ(mm)10~150 最大外径(mm)(巻)115 トラスコ品番390-5578 質量(kg)1.6 電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W)ピーク時1.3(15V 巻数巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷