「カッティングマシーン シート」の検索結果
こんなお得な商品も!

マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
寸法(mm×m)210×10
フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種全機種
幅(mm)220
タイプアプリケーション
長さ(m)10
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130
タイプ通常色
長さ(m)5
使用場所屋外
シート幅(mm)100
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色
幅(mm)230
シート幅(mm)210
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
長さ(m)5
使用場所屋外
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
サイズA4
質量(g)27
寸法(縦×横)(mm)310×225
粘着力18N/25mm
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能0.025mm/step
幅(mm)385
奥行(mm)203
高さ(mm)215
最大作画範囲200×3000mm
質量(kg)3.9
トラスコ品番412-5436
対応OSWindows10
カット速度最大120mm/sec
インターフェイスUSB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番835-7415
幅(mm)450
質量(kg)2
色ブラック
長さ(m)12
粘着力18N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ6 1595
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
用途カッティングマシン用の塩ビシート
厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)
対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ
耐候性5年相当
総厚(mm)0.198
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用5年程度
適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C
幅(mm)200
長さ(m)15
使用場所屋外
用途転写用
色透明
長さ(m)20
厚さ(μm)120
転写用シートです。
切り文字、サインなどを貼る際に使用します。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
幅(mm)450
材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色無色透明
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。
平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
タイプしっかり貼れる
厚さ(mm)0.21
主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用
標準総厚さ(mm)0.21
余白なし
適合プリンタインクジェット(染料)
ラベル形状四角
フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
幅(mm)120
長さ(m)10
タイプアプリケーション
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途カッティング用シート転写用
色透明
寸法(幅Wmm×長さLm)305×10
対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。
文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番794-8255
厚さ(mm)0.05
色無色透明
サイズA4
質量(g)19
寸法(縦×横)(mm)310×225
粘着力2N/25mm
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷