厚さ(mm)3
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。
ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
グリーン購入法適合
測定範囲(cm)30
材質再生PET樹脂(80%)、エッジ:ステンレススチール
質量(g)60(包装資材含む)
エコマーク認定認定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×310×3
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号18 112 070
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
机を傷つけないカッティングマットと、手を守るガード付定規がセットに。
マットは両面使えます。
裁断有効長さ約40cm。
裁断寸法(mm)(有効)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター・マット・定規がひとつになった、手軽に使えるスライドカッターです。
直線カットが素早く簡単にできます。Aコピー用紙2枚裁断できます。
最大裁断枚数2枚(A4上質紙64g/m2)
セット内容スライドカッター本体(1台)、直線用カッター(2個)
材質本体・レール:スチロール樹脂、刃:スチール
色ブルー
質量(g)116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×59×20
裁断幅(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
細断方法スライド式
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮
直角度(mm)300mmにつき:1以下
高さ(mm)突き当て高さ:15
付属品捨て木 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード