商品豆知識
全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番360-1200
寸法(mm)90×1200
質量(g)1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
用途タイルや石膏、壁面のはつり作業に。
仕様フラットタイプ
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)250
2018年トラスコ掲載ページ4 1896
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。
トラスコ品番806-9811
寸法(mm)75幅×17H×720
質量(g)1730
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。
材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入
打撃部の径が大きく、叩きやすくなっている。
すべり止めカバーグリップ付。
巾広刃なので、ハツリ作業に便利。
用途レンガ、ブロックのハツリ作業や、フロアー材、タイルのハガシ作業に。
全長(mm)205
材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼
全長(mm)720
質量(g)1730
刃形両刃
刃幅(mm)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×720
軸(mm)(六角)17
アズワン品番64-7925-63
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
スクレイパーを用いてもなかなか剥離できない箇所や狭い場所での床材剥離作業に用います。
刃先を床材と下地の間に当て、ハンマーでたたいて使用します。
全長(mm)180
刃幅(mm)75
1丁
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
ロングハンドルの先端に強力なカットチゼルが付いており、立った状態でのPタイルのハツリ作業ができます。
全長(mm)1200
刃幅(mm)90
1本
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
用途車両のサイレンサカラーの切断
トラスコ品番814-7923
適合機種A-302
部品番号1005
1本
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
丁寧に焼き入れされ、先端部分にはさらに高い硬度があります。先端部分はしっかりと研磨されています。耐久性に優れています。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。
トラスコ品番149-1348
全長(mm)125
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)66
刃幅(mm)5
刃厚(mm)5
八角胴径(Φmm)10
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
フランス製の高品質なチゼルです。エアーグリップハンドルが快適な作業を実現します。形状がクロスカットになっています。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。
仕様両刃
トラスコ品番855-3752
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
全長(mm)165
質量(g)100
刃幅(mm)13
2018年トラスコ掲載ページ4 1893
1本
¥2,088
税込¥2,297
翌日出荷
全長(mm)350
質量(g)800
刃幅(mm)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350
シャンク形状SDSax
アズワン品番64-7925-78
1個
¥8,210
税込¥9,031
翌日出荷
フランス製の高品質なチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。形状がクロスカットになっています。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1892
全長(mm)350
質量(g)850
刃幅(mm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×350
刃先形状片刃
アズワン品番64-7925-68
六角軸対辺(mm)17
1個
¥7,950
税込¥8,745
翌日出荷
全長(mm)350
質量(g)645
刃幅(mm)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350
刃先形状片刃
アズワン品番64-7925-67
六角軸対辺(mm)17
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
仕様チゼル幅:38mm
全長(mm)250
アズワン品番64-7925-86
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
用途土木工事でのみぞ堀、造園工事での穴掘り、Pタイル・クッションフロア等の貼り替え作業に
材質クロームモリブデン
軸径(Φmm)17
全長(mm)320
質量(g)655
刃幅(mm)75
アズワン品番64-7925-64
1本
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
全長(mm)280
質量(g)580
刃幅(mm)50
刃先形状片刃
アズワン品番64-7925-66
六角軸対辺(mm)17
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。
トラスコ品番360-1226
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)220
質量(g)310
刃幅(mm)50
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様片刃
エスコ品番EA572MR-76
材質合金
軸径(Φmm)22
全長(mm)200
刃幅(mm)76
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
合金鋼(SCM-440)使用
用途コンクリートのはつり、スクレーパー作業に最適
六角幅(mm)17
先端幅(mm)50
シャンク形状六角軸
全長(mm)280
仕様両刃
材質合金鋼(SCM-440)
質量(g)580
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。
刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。
特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。
スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。
18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。
古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。
水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。
トラスコ品番360-1218
質量(g)290
サイズ(mm)25×240
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
1個
¥3,700
税込¥4,070
3日以内出荷
SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。
ワンタッチで先端工具の装着が可能です。
軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。
バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ロックオン機能付きメインスイッチ。
低振動設計で作業疲労を低減します。
用途コンクリートの破つり作業。
トラスコ品番433-2857
セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本
材質ポリアミド樹脂
質量(kg)5.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×260×85
カーボンブラシ呼び番号1619P10158
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
13点ツールセット。
セット内容コールドチゼル、クロスカットチゼル、センターポンチ、ピンポンチ、ハンマー、ショックレスプラスチックハンマー、スクレーパー
質量(g)4452
1個
¥18,980
税込¥20,878
90日以内出荷
セット内容フラットコールドチゼル2本(150・125mm)、クロスカットチゼル(125mm)、センターポンチ(430 120 0)、テーパーポンチ2本(440 003 0、440 004 0)、スタンド
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)165
質量(g)470
1セット
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
付属品フラットコールドチゼル(125mm)、クロスカットチゼル(125mm)、センターポンチ(430 122 0)、テーパーポンチ2本(ポイントサイズΦ3mm・Φ4mm)、ハンドガード、プラスチックケース
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)165
質量(g)585
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルセットです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など
仕様ハンドガード付
トラスコ品番766-2891
セット内容平タガネ125mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm、312-125-0(フラットチゼル長さ125mm、先端幅12mm)、322-125-0(クロスカットチゼル長さ125mm、先端幅4mm)、430-120-0(センターポンチ長さ120mm、先端径4mm)、440-103-0(テーパーポンチ長さ120mm、先端径3mm)、440-104-0(テーパーポンチ長さ120mm、先端径4mm)
材質クロムバナジウム鋼、樹脂
質量(g)585
1セット
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、フラットチゼル(810)です。
スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9366
質量(g)435
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ