こんなお得な商品も!

OPPテープ 手で切れるタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。
H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。
環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.0
巻戻し力(N/10mm)0.067
引張強度(N/10mm)19
テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
カッター不要。特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適。梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包
タイプテープのみ
伸度(%)843
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)6.9
引張強度(N/10mm)22
テープタイプ手で切れる
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)48
厚さ(mm)0.055
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
テープタイプ手で切れる
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)185
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.6
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)64
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
こんなお得な商品も!

OPPテープ 手で切れるタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用
宅急便・小包・小荷物等の梱包用
伸度(%)146.40
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
保持力(mm)0.0
粘着力(N/10mm)7.63
巻戻し力(N/10mm)0.62
引張強度(N/25mm)50
引張強度(N/10mm)20.14
粘着力(N/25mm)19
巻戻し力(N/25mm)1.6
テープタイプ手で切れる
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。
特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。
ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。
臭気が少なく低温特性に優れています。
環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包
タイプテープのみ
伸度(%)186
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.5
引張強度(N/10mm)54
粘着タイプ強粘着
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。
透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
タック(ボールNo.)30
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)170
主な用途電気絶縁用
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)19.6
体積抵抗率(MΩcm)6.0×108
特性耐電性
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。
表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
粘着剤ゴム系
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5526
適合本体EMI-AT-S40
材質BSクローム
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マジックカットを連結する部品です。交換部品
トラスコ品番138-4553
適合機種EMI-AT-S40
材質BSクローム
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ子器本体です。
用途扶桑マジックカット交換部品
トラスコ品番810-5575
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
用途扶桑マジックカット交換部品
トラスコ品番810-5574
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
用途扶桑マジックカット交換部品
トラスコ品番731-6551
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
用途扶桑マジックカット交換部品
トラスコ品番731-6569
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5531
適合本体EMI-AT-S40
材質NBR
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
欠品中
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5647
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
1本
¥299
税込¥329
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5529
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
1個
¥90
税込¥99
翌々日出荷
1本
¥299
税込¥329
翌々日出荷
1本
¥299
税込¥329
翌々日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5662
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥90
税込¥99
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5530
適合本体EMI-AT-S40
材質NBR
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ