20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ 東レ 動画あり
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 材質ポリプロピレン 種別つなぎ 規格JIS規格 機能通気性、粉体防護 JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品 通気性96cm3/cm2/s 耐摩耗性Class1 耐突刺し性Class1 透湿度(g/m2・h)400 引裂強度Class3
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水圧の機能に透湿度の機能を持たせたレインスーツです。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 ジャケットはファスナーとスナップボタンの二重構造になっています。 前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。 ジャケットのポケットはフタつき(留め具ナシ)で左胸1ヵ所のみで、手首部はゴムタイプ、裾(胴部)は絞り機能は付いておりません。 パンツは胴ゴム入りで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 スナップボタンで着脱可能な裏メッシュ入りのフード付きです。
ブルー 混率(%)【表地】ポリエステル100(PUコーティング)、【裏地】ポリエステル100 耐水圧(mmH2O)5000 透湿度(g/m2)2000
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム
ネイビー 種別ジャケット/ジャンパー 材質不織布(PP)、ファスナー/金属 混率(%)ポリプロピレン100 質量(g/m2)50 フード高(cm)40 袖口囲(cm)9
1着
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックを使用した高機能レインパーカー。 ベタツキを抑える裏メッシュ仕様。 小物の収納に便利な止水ファスナー付きポケットを装備。
材質(表地)ナイロン100%(PUコーティング) 機能フード調節、袖口幅調節、裾幅調節 材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
1着
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

撥油性能を維持しつつ耐久性を強化したアップグレードモデルです。 耐久性を上げると着心地が損なわれる傾向にありますが、新たにSSMMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しているのでソフトな着心地です。 微粒子粉じんやミストから身体を防護する基本性能に加え、油脂類を含んだ粉じんの浸透を軽減する高機能化学防護服です。
用途農薬散布などの暑熱作業などに。 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン)不織布(SSMMS製法) 規格JIS規格 機能耐久性、撥油、ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常識を覆す「軽さ」を実現した超軽量で、動きやすさを追求したレインウェア! 従来品に比べ、約50%の軽量化をすることで、合羽特有の重たさによる動きにくさを解消! 高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています(シームテープ加工) <上着> 【3D立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。 【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分と胸ポケット部分の両方に採用。 【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック! 【反射ロゴプリント】前面左下部分に反射ロゴを採用することで夜の安全を確保! 【裏面総メッシュ】蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ! 【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード! 【大型ポケット】収納に便利な左胸ポケット付 レッド色のみ、霜降り柄を採用! <パンツ> 【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ! 【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能
耐水圧(mmH2O)10000 材質(表地)ポリエステル100% 材質(裏地)PU樹脂コーティング セット内容上下 1セット
1着
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防水性に優れた廉価版レインスーツです。雨の浸入を防ぐ二重袖
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。 ネイビー 材質(表)ポリ塩化ビニール(PVC)100 仕様上下スーツタイプ セット内容上下 混率(%)ポリ塩化ビニール(PVC)100
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため、肩・肘・膝を耐久性と安全性の観点から強力オックス素材で補強。上着とズボンに汗などのニオイや、雑菌の繁殖を抑えるデオドラントネームを採用し、着心地にもこだわったワーキングに最適なレインスーツです。上着前後には夜間の安全性を考慮した、反射テープ付き。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。また、上下総裏メッシュでムレやベタツキを緩和します。
セット内容上下 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 耐水圧(mmH2O)10000以上
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適! 上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい! 調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。 収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下 混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100 機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン 耐水圧(mmH2O)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 透湿度(g/m2)2000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷を制す!悪条件の環境下でも丈夫な素材と便利な機能でハードフィールドをサポート。
耐水圧(mmH2O)20000 セット内容上下 混率(%)表:ナイロン100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ 機能高防水性能、Wフラップ、フード取外式、腕まくり調節機能、そで無段階調節機能、肩・ひざ補強OX、ひざ衝撃吸収ポケット、ウエスト調節機能、トライアングルガゼット、すそ無段階調節機能、股部補強テープ、防水収納バッグ付
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。 ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。 ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)3000
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リーズナブルで、上下メッシュ付き。カッパ独特のベタツキ感を軽減。ゆったりサイズのレインスーツ 透明のメガネとマスクをつけフィット感を確保します。前合わせは”逆水止め”により雨や風の浸入を防ぎます。 裾調整機能により下からの雨・風の浸入を防ぎます。 パンツ裾は2段階で調整可能。
耐水圧(mmH2O)10000 セット内容上下 混率(%)(表地)ナイロン100(PVC)ラミネート、(裏地)ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レインスーツ モノタロウ 動画あり
耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。 2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。 上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。 着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。 裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
用途- 耐水圧(mmH2O)10000 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)/裏地:ポリエステル100 機能脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階) 性別男女兼用
1セット
特価
1,438 税込1,582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水圧20000クラス(初期値)で肩、肘、膝に耐久性と安全性を持たせて補強した、まさしくストロングなレインスーツです。 ハードな作業環境下でも、屈伸時の膝の曲げ伸ばしにも十分耐えます。 スタンダードなグレー色と遠目からも目立つ視認性の高いオレンジ色の2カラー展開です。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前後に反射テープも付いています。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。 上衣前面左右にポケット付き。 持ち運びに便利な収納袋付き。
付属品収納袋 耐水圧(mmH2O)20000
1セット
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワイドフード 視界良好クリアガード ワイドポケット ダブルフラップ 袖口マジック調節 腕まくり調節 ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節 袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ パンツ裾マジック調節 軽量 透湿
セット内容上下 混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)2000
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)