青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン
目盛0.5/1mL
材質PP
目盛あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP
目盛あり
こんなお得な商品も!

プラカップ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
透明度の高い高品質PETカップです。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
ポリプロピレン製のミニカップです。規格容量:20ml。入数:100コ
1袋
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、。 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。
厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。
用途テイクアウトやアウトドア用に。
展示会やイベントなどの試飲用に。
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
7オンス(約200ml)のインサートカップです。シンプルなのでオフィスや来客時にも最適です。
材質ポリスチレン
容量(mL)約200
入数50
直径(Φmm)80
高さ(mm)77
容量(オンス)7
1パック(50個)
¥399
税込¥439
当日出荷
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
仕様●容量:80mL●上内径:70mm●底径:63mm●高さ:25mm●厚み:120μm●質量:3.3g
アズワン品番68-0946-11
1箱(20枚)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付
耐熱温度(℃)66~77
仕様●図:8セパロートカップ(ミニ型)20mL●※グラスフィルター型は全てガラス製ですから金属分析等の試験に良く、ステンレススクリーン型は金属分析以外の濾過に適しており、スクリーンの脱着が簡単にでき、洗浄等に大変便利です。●コード番号:5601-2505
アズワン品番65-8686-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
容量(mL)500
材質AS樹脂
1目盛(mL)(20mLを下限として)10
エスコ品番EA991KA-37
寸法(mm)A:96、B:158、C:110
耐熱温度(℃)100
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
ポリエチレンテレフタレート製のクリアカップです。
用途ジュースやアルコールを飲んだり、アウトドアやレジャーなどに最適です。
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
約200mL~270mLのカップに対応(※目安)。
お使いの紙コップなどに合わせてお使いいただけます。
材質スチロール樹脂
適合(紙コップ)7オンス~9オンス
口径(Φmm)63
耐熱温度(℃)70
底径(Φmm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥509
税込¥560
当日出荷
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
容量(mL)200
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)直径63×62
目盛単位(mL)50
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
小さいカップに10mL、20mL大きいカップに15mL、30mLのライン入りで5パターンの計測が可能です。
容量(mL)45
高さ(mm)166
品名・タイプメジャーカップ
TKG品番9-1913-2201
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質アルミニウム
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ73×81(H)
容量(mL)200
質量(g)約12
アズワン品番64-7989-53
目盛単位(mL)25
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
耐薬品性に優れ、PP 製は耐熱性にも優れています。実験、調合、または添付カップとして用途はさまざまです。
用途調剤用、塗料用、化学薬品用、理化学研究用
目盛付。同じ容量同士で積み重ねができます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)150×210×215
容量(L)2
耐用温度(℃)-10~120
目盛単位(mL)140を下限とし、20
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
容量(mL)220
材質AS樹脂
1目盛(mL)(50mLを下限として)10
仕様目盛付
エスコ品番EA991KA-25
寸法(mm)A:72、B:107、C:73
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ