呼び13
呼び径(mm)13
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)65
寸法C(mm)56
ハンドル形状三角ハンドル
ねじ径APJ1/2
カップリング対応
入数40/箱
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
付属品パッキン付き
タイプ(吐水口)カップリング
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
グリーン購入法適合
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
呼び13
材質青銅
タイプ固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)(水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。)
アズワン品番64-6489-08
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
呼び径(mm)13
付属品かぎ1個
規格JWWA適合品
寸法D(mm)82.5
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)52
寸法C(mm)56
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
カップリング対応
寸法APJ1/2
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
取付ねじG1/2
適合呼13のカップリング付き横水栓
エスコ品番EA468CF-102
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
吐水口にカップリングが付いています。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び13
呼び径(mm)13
ねじ径PJ1/2
寸法A(mm)58
寸法D(mm)16.5
寸法B(mm)56
寸法C(mm)84
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
仕様パッキン付き
一般地・寒冷地共用。ネジ口金は大口径
用途水栓本体
仕様568-096付き(取付ネジG3/4)、送り座仕様、固定コマ仕様
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
屋外用水栓のホース接続部用
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。カップリング付き(取付ネジG1/2)
色アンティークゴールド
秋津(あきつ)シリーズ
「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。
そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。
呼び13
材質青銅
仕上ニッケルメッキ
タイプ固定コマ仕様
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。カップリング付き(取付ネジG1/2)
色レトロシルバー
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
屋内および屋外の単水栓。13mmホースが接続可能なホースネジ継手付き。金属蛇口は、傷が付きにくい艶消しクロム処理
用途屋内または屋外で設置可。 GARDENA ガルデナ ガルディナ ホースネジ継手 GARDENAホースネジ 継手付き蛇口 散水ホース
材質鉄
質量(g)225
適合サイズ21mm (G 1/2") ネジ、13mm (1/2") ホース用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)10.8×3×10.5
流量調整方式ハンドル上部を使用して、水量を調整
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:742-002(1個付き)。0764-13付き(取付ネジG1/2)
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。
仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)
アズワン品番64-6489-03
入数40/箱
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様固定コマ仕様、首長かき式
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(取付ネジG1/2)。バキュームブレーカは写真の向きで使用しないと効果を発揮しません
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
逆流防止機能がついている製品です。
付属品かぎ1個、スペア用共用栓キー
規格JIS適合品
かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です
付属品かぎ付き
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用
材質POM、黄銅
呼び径13
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用
材質黄銅
呼び径13
取付ねじG1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓用
パッキン付き
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付ねじサイズG1/2
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。+CS54CS54:CT54
材質黄銅
取付ねじサイズW26山20
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付ねじサイズW26山20
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
カップリング付き横水栓などに取付けできます。
ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。
通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。
大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。
付属品ビス2個、六角レンチ1個
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじG1/2
1個
¥3,080
税込¥3,388
6日以内出荷
タイプ横水栓
ハンドル形状三角ハンドル
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20・G1/2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
取付ねじG1/2
適合呼13のカップリング付き横水栓用
仕様自動閉止機構付き
材質黄銅
呼び径13
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓
エスコ品番EA468CF-14B
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ