仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
呼び13
呼び径(mm)13
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)65
寸法C(mm)56
ハンドル形状三角ハンドル
ねじ径APJ1/2
カップリング対応
入数40/箱
呼び13
材質青銅
タイプ固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)(水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。)
アズワン品番64-6489-08
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
タイプ(吐水口)カップリング
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
グリーン購入法適合
呼び径(mm)13
付属品かぎ1個
規格JWWA適合品
寸法D(mm)82.5
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)52
寸法C(mm)56
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
カップリング対応
寸法APJ1/2
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
材質黄銅
外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5152-64
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじG1/2
材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手
材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。
取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20)
ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。
仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付
材質黄銅
アズワン品番64-5157-29
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
内径15ミリのホースを簡単に取付けることができます。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
先端のカップリングを取外すとG1/2ネジになります。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13のカップリング付水栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじG1/2
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13のカップリング付水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5155-71
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様固定コマ仕様、首長かき式
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
付属品パッキン付き
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。カップリング付き(取付ネジG1/2)
色アンティークゴールド
一般地・寒冷地共用。ネジ口金は大口径
用途水栓本体
仕様568-096付き(取付ネジG3/4)、送り座仕様、固定コマ仕様
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
秋津(あきつ)シリーズ
「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。
そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。
呼び13
材質青銅
仕上ニッケルメッキ
タイプ固定コマ仕様
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。カップリング付き(取付ネジG1/2)
色レトロシルバー
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(取付ネジG1/2)。バキュームブレーカは写真の向きで使用しないと効果を発揮しません
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
屋内および屋外の単水栓。13mmホースが接続可能なホースネジ継手付き。金属蛇口は、傷が付きにくい艶消しクロム処理
用途屋内または屋外で設置可。 GARDENA ガルデナ ガルディナ ホースネジ継手 GARDENAホースネジ 継手付き蛇口 散水ホース
材質鉄
質量(g)225
適合サイズ21mm (G 1/2") ネジ、13mm (1/2") ホース用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)10.8×3×10.5
流量調整方式ハンドル上部を使用して、水量を調整
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:742-002(1個付き)。0764-13付き(取付ネジG1/2)
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
逆流防止機能がついている製品です。
付属品かぎ1個、スペア用共用栓キー
規格JIS適合品
バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。
仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)
アズワン品番64-6489-03
入数40/箱
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
仕様パッキン付き
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
取付ねじG1/2
適合呼13のカップリング付き横水栓用
仕様自動閉止機構付き
材質黄銅
呼び径13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ネジサイズを変換するブッシングです。
平行ネジのサイズ変換できます。
カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です
付属品かぎ付き
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用
材質POM、黄銅
呼び径13
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ