曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
対数(P)4
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。
LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。
※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。
10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。
火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
仕様十字フィラー付き
コネクタ×
適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2K
適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
給電方式PoE非対応
PoE対応×
次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールドUTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(mm)0.58(AWG23)
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500まで
FTTH・ADSL・CATV対応
カテゴリ6a準拠
仕様8極8芯用
ケーブルスタンダード
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
カテゴリ6A LANケーブルを自作するためのケーブルです。
カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサーネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、これからの高速ネットワークに対応できます。
ケーブル内に十字介在が入っているので、信号線同士の電磁波干渉ノイズ、また伝送信号の漏れを防止し、信号伝送損失を抑えることができます。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで印刷されています。
仕様(ケーブル導体)24AWG、(色配線)TIA/EIA-568B
形状スタンダードタイプ、 自作用、丸型ケーブル
規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造(ケーブル導体)単線
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性500MHz
対応コネクタカテゴリ6A用RJ-45コネクタ(単線用)500-LAN-RJ6※カテゴリ6/5e用で販売していますが、透過式でより戻しを最大限抑えることができ、カテゴリ6Aの性能も発揮できます。
芯数(ケーブル)8芯(4P)
特性インピーダンス100Ω
ケーブル(構造)UTP
ケーブル外径(Φmm)5.8
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。
屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
ケーブル径(Φmm)1.4×6
伝送帯域(MHz)500
ケーブルタイプフラット
PoE対応×
強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
仕様(10m以上は単線)
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境0~50℃、20~80%
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)最大10
伝送帯域(MHz)500
爪折れ防止あり
ケーブルタイプフラット
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。
十字介在が電気特性の大幅安定を実現。
次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ
ケーブルスタンダードタイプ
シールドUTP(4対)
取扱説明書なし
PoE対応〇
10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。
性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。
前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
付属品前面キャップ
適合ADT-MC7L・MC7BL
構造単線用
適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)
適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.5×6.2
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
プラグタイプRJ45
導体24AWG
ケーブル径(Φmm)6.4
カテゴリーカテゴリ6A
CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻きです。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。 コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応しています。長距離でも減衰の少ない単線仕様です。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。EU RoHS指令に準拠しています。
CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻き。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。ANSI/TIA-568-C.2準拠。長距離でも減衰の少ない単線仕様。(AWG23、Φ0.58mm) 。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。EU RoHS指令に準拠しています。
材質被覆:PVC、芯線(被覆):HD-PE
色被覆:青、レングスマーク(1m毎)印字
長さ(m)300
規格CAT6A
適合規格伝送規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、配線規格:ANSI/TIA-568-C.2
ケーブル長(m)300
構造単線
外径(Φmm)6.2 TYP
対応コネクタRJ45、ANSI/TIA-968-A準拠
コネクタ×
RoHS指令(10物質対応)対応
芯線導体サイズ単線(AWG23. Φ0.58mm)×8本(ツイストペアー×4)
導体サイズ(AWG[mm2])23
給電方式伝送電力:PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)対応
爪折れ防止×
カテゴリーCAT6A
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)
芯数8芯
ケーブルスタンダード
適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
適合ブーツADT-MC7シリーズ
コネクタのツメ折れを防止するプラグカバー付き。UTPケーブル。屋内配線用
規格【PoE】IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)、【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
構造より線ツイストペア
コネクタ形状RJ-45コネクタ
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)約6
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
通信速度最大:10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])24
爪折れ防止○
ケーブルタイプUTPケーブル
コネクタサイズW約11.3 × H約14.7 × D約42.0 mm
UTPケーブル。屋内配線用
規格【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
構造より線ツイストペア
コネクタ形状RJ-45コネクタ
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)約6
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
通信速度最大:10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])32
ケーブルタイプUTPケーブル
コネクタサイズW約11.3 × H約12.8 × D約37.4 mm
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ
種類カテゴリ6A
仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応
トラスコ品番828-1671
材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG23/24の単線
使用場所屋内
被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]
導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線
絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
カテゴリ5eの5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しています。ケーブル直径3.6mmで取り回しの良い、柔らかい細ケーブルです。
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブルタイプメッシュ
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)6.1
カテゴリー6A/6
強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)・カテゴリー6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)・カテゴリー5(100BASE-TX)・カテゴリー3(10BASE-T)
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境0~50℃、20~80%
伝送帯域(MHz)500
コネクタ形状RJ-45コネクター
ケーブル外径(Φmm)5.3
シールドUTPケーブル
伝送速度(Gbps)最大10
爪折れ防止あり
結線方式ストレート結線
構造より線(撚線)
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。
仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
規格6A/6
ケーブル外径(Φmm)6.1
プラグタイプRJ45
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。
仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル
材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブルスリム
結線T568B
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。
UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
アズワン品番65-2206-19
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。
材質ポリカーボネート、リン青銅
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
規格カテゴリ6A
ケーブル外径(Φmm)4.7
プラグタイプRJ45
導体28AWG
コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル
超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。
持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。
携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
色ブラック
規格カテゴリー6A準拠
構造より線
コネクタ形状RJ-45
コネクタ有
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート
給電方式PoE非対応
爪折れ防止対応
ケーブルタイプ巻き取り式
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※次世代10ギガビットイーサネット伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様十字介材
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
PoE対応×
ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つブルーのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ
信号を正確に伝送する50マイクロ金メッキコネクタ
高品質25AWG銅線
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続
コネクタRJ45
シールドSTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送速度(Gbps)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5
コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTP
サイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)
カテゴリー6a準拠
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ