ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。
2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定
付属品M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
フィルムとめ材ジョイント。ビニエースとパイプをT字型に固定します。
用途ビニエース取付け部分
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」
フィルム保持力を高める抜け防止
スプリングのホールド性向上
フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。
メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
1パック(10本)
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
パイプとパイプをクロスに留めます。本体のリブ加工・仮止め加工で強度及び施工性に優れています。クサビの先端曲げ加工・戻り防止加工で作業性に優れています。
用途ハウス用部材。
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
主にハウス先端に使用する、大口径にも使用できるT型交差部品。
用途大口径にも使用できるT型部品
主にハウス先端に使用するT型交差部品です。
用途小口径用T型部品
関連キーワード