こんなお得な商品も!

HDMIケーブル
モノタロウ
¥689
税込¥758
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
ケーブル長(m)2
仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応、3重シールド/金メッキ端子、HDMIプラグ(タイプA)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
仕様金メッキピン
色ブラック
構造シールド付きツイストペア
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能HEC対応/3D対応/Deep color対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
関連資料商品導入事例(1.9MB)
対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200
ケーブルタイプロング
変換タイプオス - オス
スイッチボックス収納型HDMIジョイントコネクタ室内の壁や天井等に、AV機器などを接続する際においてHDMIケーブルでの接続を容易にするためのケーブルジョイントタイプの設備工事用配線器具。
多くの配線プレートやスイッチボックス等に取付可能な形状。
高品質のL型HDMIジョイントコネクタを採用。
1式
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
イーサネット対応○
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインハウジング材質 = ニッケル, 亜鉛シリーズ = CPRS Pro HDMIフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製HDMIフィードスルーコネクタのシリーズです。 頑丈なHDMI Aタイプコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
ポート数1
コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル
耐熱性70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度45%~85%
抵抗(MΩ)導通:100以下
使用環境温度(℃)5~35
適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
機能HEC対応、ARC対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
HDMI規格High Speed with Ethernet
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
機能HEC対応、ARC対応、3D対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.2
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応
HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証
ケーブルタイプスーパースリム
変換タイプオス - オス
コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル
耐熱性70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度45%~85%
抵抗(MΩ)導通:100以下
使用環境温度(℃)5~35
適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。
ケーブル長(m)2
仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例: HDTV (1920x1080)、 UXGA (1600x1200)、 WUXGA (1920x1200)。プラグは金めっき仕様です。
形状DVI-D(オス) - HDMI(オス)
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)20
色ブラック
コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)
機能ARC/3D/Deep color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2
シールド2重/3重シールド
動作温度(℃)80
差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続
UL規格UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫メッキ銅線
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度最大4096×2160@30Hz
導体サイズ(AWG[mm2])26
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプイコライザー付き
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
色灰
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)4
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア
耐電圧(V/min)AC500
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。
接続時に邪魔になりにくいコンパクトコネクタを搭載しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。
環境に配慮した簡易包装タイプです
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等
機能HEC対応、ARC対応、3D対応、Deep color対応
プラグ金メッキ
環境対応RoHS指令準拠
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応
HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能)
映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。
HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル)
オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。
色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。
両端子24金メッキ仕様。
仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
付属品HDMI電源アダプタ
色ゴールド
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イコライザー:約100×約18×約18
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約8
イーサネット対応対応
コネクタサイズW約20.3×H約11.5×D約47.0mm
変換タイプオス-オス
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約20mのロングタイプです。
色ブラック
ケーブル長(m)約20
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K2K (4096×2160ドット)
HDMI規格ハイスピード
イーサネット対応○
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
色灰
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)4
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
色(絶縁体)青・青・白・白
耐電圧(V/min)AC500
関連キーワード