直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
形状ベース式
寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850
質量(kg)約5.3
タイプピラー
仕上焼付塗装
フック両フック
ポール径(Φmm)76.3
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
形状ベース式
寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850
質量(kg)約5.3
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)76.3
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質スチール
形状ベース式
寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850
質量(kg)約8.2
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)101.6
スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に
外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180
高さ(mm)850
質量(kg)3.2
材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
支柱径(Φmm)76
地上高さ(mm)850
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500
地上高さ(mm)650
材質スチール
質量(kg)14.1
タイプ固定式
ポール径(Φmm)60.5
シリーズNEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
仕上焼付塗装
質量(kg)約3.9
タイプピラー
形状ベース式
フックなし
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質スチール
寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)101.6
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)76.3
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
スチール製ガイドポールRING用の鎖です。鎖の長さは1mです。支柱と鎖を繋ぐCリンクが鎖の両端に付属しています。
用途進入防止・接触防止用に
チェーン径(Φmm)4
内幅(mm)14
内長(mm)37
質量(kg)0.3
長さ(mm)1000
材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
質量(kg)4.7
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
支柱径(Φmm)48.6
地上高さ(mm)700
1本
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に
外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180
高さ(mm)850
質量(kg)3
材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
支柱径(Φmm)61
地上高さ(mm)850
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
形状ベース式
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850
質量(kg)約3.9
タイプピラー
仕上焼付塗装
フック両フック
ポール径(Φmm)60.5
関連キーワード