38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

タイプ 仕様MB-B用上金具 トラスコ品番808-6044 質量(g)61 取付穴径(Φmm)4.5/6.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

マグネットベースMB-B用部品
適合機種MB-B、MB-BV 種別主柱 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マグネットベースMB-B用部品
適合機種MB-B、MB-F2 種別支柱 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7155 質量(kg)1.0 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷



1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質本体:鋳鉄 寸法(mm)235×80×58 吸着力(N[kgf])600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)1.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及型、微動調整付 トラスコ品番107-6841 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネットベースMB-BV用部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットベースMB-F2用部品
適合機種MB-B、MB-F2 種別支柱 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

マグネットベースMB-BV用部品
適合機種MB-BV 種別支柱 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

カネテックボーラベース
計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります
用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します 質量(kg)1.3 吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25] 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70 アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120 吸着部寸法開き幅(mm)92 吸着部寸法角度(°)90
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

マグネットベースMB-BV用部品
適合機種MB-B、MB-BV 種別主柱 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

切替レバーの反対面(背面)も吸着可能です。
用途マグネットホルダ用主柱 仕様取り付けネジ穴: マグネットホルダ用主柱、MB-PRW: 防水構造、MB-PRW: 防水構造、主柱適応タイプ: MB-PB・MB-PR・MB-PRW・MB-PG用 寸法(mm)Φ12×176 アズワン品番2-304-10
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。 吸着力(N)200 幅(mm)40 奥行(mm)35 高さ(mm)40 取付ねじ穴サイズM6×1 質量(kg)0.4 仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所 トラスコ品番406-3953
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)